絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(698)
  • MAZDA(マツダ)(216,709)
  • トヨタ(140,192)
  • ミツビシ(138,127)
  • ニッサン(87,727)
  • ホンダ(45,411)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,309)
  • スズキ(21,200)
  • ダイハツ(16,070)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,997)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,039)
  • RG(レーシングギア)(842)
  • スバルアクセサリー(835)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(598)
  • ボンフォーム(511)
  • SPI(494)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シガープラグ(ヒューズ非内蔵) LINKMAN

    シガープラグ(ヒューズ非内蔵)

    LINKMAN
    319税込351
    1個
    3日以内出荷
    車のシガーソケットに差し込めるシガープラグです。ヒューズは内蔵できない仕様となります。
    用途シガープラグ外形寸法(mm)Φ19×78ヒューズ取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • シガーソケット(パネル取付型) LINKMAN

    シガーソケット(パネル取付型)

    LINKMAN
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    自動車のシガーライターを差し込むソケットですが最近はDC用のコンセントとして認識されているようです。 適合車種等自動車に関するご質問にはお答えしかねますのでお客様の判断でご利用ください。
    用途シガーソケット取付け方法パネル取付タイプRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSG2
  • 006Pスナップ・オン基板用セット LINKMAN

    006Pスナップ・オン基板用セット

    LINKMAN
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    006P電池のスナップ・オン基板用セット。角型006P(9V)電池やスナップ端子付き電池ボックスをプリント基板などに接続する際に便利な電池スナップです。プラスとマイナスで部品が分かれています。
    仕様●用途:基板用スナップ●材質:真鍮 ニッケルメッキ●サイズ:長さ17mm×幅10.5mm×厚8mm●入り数:1セット(+側装着用 ×1、-側装着用 ×1)アズワン品番67-0363-04
  • メスコンタクトピン LINKMAN

    メスコンタクトピン

    LINKMAN
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    配線用コネクタのメスハウジングに使用するメスコンタクトピンです。 オスハウジングにはオスコンタクトピン(L-M-14)を使用します。
    温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
  • 横出しシガー3分配器 LINKMAN

    横出しシガー3分配器

    LINKMAN
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    緑色LED内蔵のシガーソケット3分配器です。 ヒューズ内蔵でプラグは90度まで4段階調整可能です。
    付属品10A管ヒューズ付属定格DC12V/10A適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスコンタクトピン LINKMAN

    オスコンタクトピン

    LINKMAN
    60税込66
    1個
    3日以内出荷
    配線用コネクタのオスハウジングに使用するオスコンタクトピンです。 メスハウジングにはメスコンタクトピン(L-F-14)を使用します。
    温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)