自動車用品 :「界面活性剤」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応 タイプ原液使用 液性中性 性質ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

5倍に薄めて使用する濃縮タイプのウィンドウォッシャー液です。 優れた界面活性剤を多く添加しているので油膜や虫による汚れを きれいに落とし美しい視界を確保します。
使用希釈倍率5
1箱(20L)ほか
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番401-0418 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 寸法(mm)110×110×268 質量(kg)2.1 容量(L)2 危険物の類別非危険物
1本
379 税込417
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
189 税込208
当日出荷

コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。 キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。 低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。 高濃縮50倍希釈タイプ。 洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20 液性中性 対応ボディー色全色対応 容器バックインボックス 希釈倍率50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
739 税込813
当日出荷

性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他 pH値12.4 液性水性 使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用 トラスコ品番401-0469 希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2 液性弱アルカリ性 対応ボディー色オールカラー 成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷

ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として 質量(kg)2.2 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤 液性弱アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 適合塗装色全車色対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
699 税込769
当日出荷

ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 トラスコ品番194-8710 セット内容注入済みシール 材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン 容量(mL)2000 質量(g)1950 容量(L)2 アズワン品番64-8332-92 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。 容量(L)4 性質撥水、ノーコンパウンド 仕様30倍希釈 付属品ノズル トラスコ品番497-2422 材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤 質量(kg)4.3 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1586
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします。 汚れの洗浄と同時に下地を作ります。 泡切れをよくし、現在主流の節水機に対応しています。
用途洗車機用洗剤。 自動車ボディ用。(業務用) トラスコ品番177-8773 セット内容ノズル 材質/仕上直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防腐剤 質量(kg)21 容量(L)20 アズワン品番64-8349-17 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

シリコーンを主原料に配合し、強力な被膜を形成して水を弾きます。 配管の詰まりを抑制した設計です。 白曇り・ムラ対策された商品です。
用途洗車機用撥水コーティング剤。 自動車ボディ用。(業務用) トラスコ品番177-8778 セット内容ノズル 材質/仕上特殊シリコーンオイル、非イオン系界面活性剤、溶剤、防腐剤 質量(kg)21 容量(L)20 アズワン品番64-8349-19 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

カルナバ配合、柔らかい艶と手触りをボディに与えます。 配管の詰まりを抑制した設計です。
用途洗車機用ワックス。 自動車ボディ用。(業務用) トラスコ品番177-8779 セット内容ノズル 材質/仕上カルナバロウ、固形パラフィン、鉱油、陽イオン系界面活性剤 質量(kg)21 容量(L)20 液色黄色 アズワン品番64-8349-18 危険物の類別非危険物
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

高濃度シリコーン被膜がタイヤ本来の自然な艶を甦らせます。水性タイプなのでタイヤに悪影響がなく、強力なWAX効果でタイヤを長時間保護します。液だれしにくく、よく伸びるので簡単に塗り広げられます。UV吸収剤配合してます。
用途自動車用タイヤの艶出し用。 成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 液性中性 pH値7.3 トラスコ品番177-8769 質量(g)550 容量(kg)0.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
13,980 税込15,378
11日以内出荷