絞り込み
ブランド
  • KBL(ケービーエル)
  • モノタロウ(200)
  • NAKANO(6,714)
  • ホンダ(1,832)
  • JTC(1,801)
  • メディアカバーマーケット(1,597)
  • スバルアクセサリー(839)
  • RG(レーシングギア)(838)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • トヨタ(545)
  • カーメイト(539)
  • SPI(493)
  • ボンフォーム(473)
  • 槌屋ヤック(468)
  • KTC(441)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](437)
  • アイエルモータースポーツ(391)
  • アイシン精機(380)
  • PIAA(377)
  • エスコ(347)
  • GMB(344)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーコンパクトテスター KBL(ケービーエル)バッテリーコンパクトテスターKBL(ケービーエル)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
12V用バッテリーテスター。アイドリングストップ・ハイブリッド補機・EN・DIN規格まで幅広く対応。スターター系・オルタネーター系システムテスト機能搭載。内部抵抗測定表示。日本語、英語表記可能。ポケットに入るコンパクトサイズ。
その他【充電システム診断結果】負荷電圧・無負荷電圧・リップル電圧・充電電圧可否測定範囲100~2000CCA/30~220Ah適合規格JIS・CCA・EN・DIN・Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】55×10×80対応通常鉛・ISS・HV補機・AGMバッテリー【測定結果】電圧・SOC・CCA値・SOH・内部抵抗・バッテリー可否本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×20測定電圧(V)8~16ケーブル長(mm)【クランプケーブル】1000
バッテリーコンパクトテスター専用プリンター KBL(ケービーエル)バッテリーコンパクトテスター専用プリンターKBL(ケービーエル)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RK-KB101バッテリーテスターにケーブル(USB mini Type-B)を繋いで使用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×103×46外径×幅W(mm)【ロール紙】40×58
バッテリーポータブルボックス KBL(ケービーエル)バッテリーポータブルボックスKBL(ケービーエル)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
市販のバッテリーをポータブル電源に! DC・USB出力用の外部出力ソケットやバッテリーの残量表示がついた バッテリーポータブルボックスです。 バッテリーに接続するだけで簡単にポータブル電源に変更可能。 インバーター(別売)を接続すれば家庭用AC電源に変換可能です。 バッテリーを外部の衝撃や、ゴミ、ほこりからまもる丈夫なポリプロピレン製です。 B19~D31サイズまで対応! ※使用するバッテリーはディープサイクルバッテリーがお勧めです。 (バッテリーの保証対象外となる可能性があります) 過電流保護機能付き。(16Aブレーカー)電池残量ディスプレイ。外部接続端子付き。
用途アウトドア・緊急時の電源。キャンプの電源供給に!車中泊でも使える!停電・災害の備えに!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)適合バッテリー:325×200×180まで対応 ※ディープサイクルバッテリーをお勧めします。ソケットUSB:5V/1A×2ポート、2.1A×2ポート、シガーソケット:DC出力 12V×1個