アングルファンネル(蓋付き)

アングルファンネル(蓋付き) - Lisle(ライル)アングルファンネル(蓋付き) - Lisle(ライル)アングルファンネル(蓋付き) - Lisle(ライル)

付属品:フタ黒×1、ノズル×1、注ぎ口キャップ黒)×1。オフセット注ぎ口により、アクセスしにくい箇所でも液体を注ぎやすいです。半透明素材で液体の流れや残量を確認できます。フタとキャップ付きで、異物混入を防ぎます。

用途
トランスミッションやディップスティックチューブへの注入作業に
材質
プラスチック
色
半透明
高さ(inch)
10[約254mm]
オフセット
6-3/4インチ[約171mm](口の中心から注ぎ口の中心まで)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7566547918232
¥5,200
¥4,198
¥4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする