曜日別特売

ホイールパン(トラック用)

ホイールパン(トラック用) - Lisle(ライル)ホイールパン(トラック用) - Lisle(ライル)

キャップを取り外した後、ホイールハブから出るオイルを受け止めます。ホイールの修理中にオイルがこぼれて汚れるのを防ぎます。内径13-3/4インチ以上のリムに適合します。ハンドル部の仕切りには、ハブナットをオイルに触れさせずに保持できます。耐久性が高く、温かいオイルでも変形しません。

用途
ホイールハブのオイル抜き・交換作業時の受け皿
材質
ポリプロピレン
容量
88oz[2.6L]
危険物の類別
非危険物
リム径(inch)
13-3/4以上対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7566547019852
5,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする