商品豆知識
12V用バッテリーテスター。アイドリングストップ・ハイブリッド補機・EN・DIN規格まで幅広く対応。スターター系・オルタネーター系システムテスト機能搭載。内部抵抗測定表示。日本語、英語表記可能。ポケットに入るコンパクトサイズ。
その他【充電システム診断結果】負荷電圧・無負荷電圧・リップル電圧・充電電圧可否
測定範囲100~2000CCA/30~220Ah
適合規格JIS・CCA・EN・DIN・Ah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】55×10×80
対応通常鉛・ISS・HV補機・AGM
バッテリー【測定結果】電圧・SOC・CCA値・SOH・内部抵抗・バッテリー可否
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×20
測定電圧(V)8~16
ケーブル長(mm)【クランプケーブル】1000
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。