絞り込み
ブランド
- NAVIC(ナヴィック)
- モノタロウ(701)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- トヨタ(140,136)
- ミツビシ(138,063)
- ニッサン(87,640)
- ホンダ(45,384)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,124)
- スズキ(21,193)
- ダイハツ(16,062)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,029)
- PROST's(986)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

マイクロファイバークロス 洗車用タオル
NAVIC(ナヴィック)¥4,598税込¥5,0581箱(20枚)当日出荷洗車などに使用できるマイクロファイバータオルです。手の大きい男性でも使いやすい50cm×50cmサイズ!。メーカー長年ガソリンスタンドで務めているスタッフからのこだわりにより、手の大きい男性でも使いやすい50×50サイズに。洗車後の拭き上げ中にタオルのずれにくく、四つ折りににして使用すれば1回で8面も使えます!。極細繊維加工でキズが付きにくい!。ポリエステルとナイロンから作られた超極細繊維を使用しているため、愛車のボディに優しく、傷もつきにくい!。耐久性UP!。拭き上げ時の毛落ちの心配もありません。長期間長持ちします!。吸水性バツグン!。極細繊維で水をしっかりキャッチ!極細繊維の隙間で驚きの吸水力を発揮!。使い方は無限大!。洗車タオルに留まらず、家事の際も大活躍!家電製品、家具、窓ガラス、鏡、キッチンのお掃除など、幅広いシーンでご活用いただけます。材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)2×500×500色青質量(g/枚)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーオーディオ/ナビ 取付キット
NAVIC(ナヴィック)¥2,898~税込¥3,188~1個8日以内出荷車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。RoHS指令(10物質対応)対応
ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材
NAVIC(ナヴィック)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷クレールオリジナルのデッドニングセット、CR7400です。クレールが厳選した制振材・防音材・吸音材をセットにしたオリジナルキットです。施工に便利なへら付きでDIYの方にもぴったり!。素材にこだわり高い制振効果と作業性を両立。制振材は施工箇所の形状に合わせ、はさみで簡単にカットできます。付属のへらでしっかりと圧着することで高い制振効果を発揮します。不要音を吸収する吸音材は制振材付き。制振と吸音を一度に施工できます。スピーカー外周に防音材を施工することで音の回り込みを防ぎ、しっかりと音を前に押し出します。セット内容<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:5個/制振シート(円形) アウターパネル用:2個/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:8個、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:2個、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:2個、専用ヘラ:1個厚さ(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:2.3/制振シート(円形) アウターパネル用:2.3/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:2.3、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:凹7/凹18、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:25外形寸法(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:500×250/制振シート(円形) アウターパネル用:Φ120/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:50×100、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:200×200、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:590×25
ステアリングリモコンハーネス20ピン
NAVIC(ナヴィック)¥1,170税込¥1,2871個8日以内出荷。・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。用途トヨタ車のステアリングリモコン(20ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)20P
日産ナビ取付パッケージ付車 ステアリングスイッチ対応オーディオ取付ハーネス
NAVIC(ナヴィック)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください用途日産20ピンにオーディオ取付時に使用メーカー日産ピン数(ピン)20P
ステアリングスイッチ対応ホンダ用24Pハーネス
NAVIC(ナヴィック)¥1,950税込¥2,1451個当日出荷。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください用途ホンダ24ピンにオーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)24P
ステアリングリモコンハーネス28ピン
NAVIC(ナヴィック)¥1,170税込¥1,2871個8日以内出荷。・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。用途トヨタ車のステアリングリモコン(28ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)28P
ステアリングスイッチ対応 スズキ用20Pオーディオ取付ハーネス
NAVIC(ナヴィック)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください用途スズキ用20ピンにオーディオ取付時に使用メーカースズキピン数(ピン)20P
























![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)