絞り込み
ブランド
  • 青木製作所
  • モノタロウ(99)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,823)
  • ホンダ(1,813)
  • メディアカバーマーケット(1,653)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(836)
  • スバルアクセサリー(833)
  • 工進(800)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • トヨタ(567)
  • カーメイト(520)
  • ボンフォーム(492)
  • SPI(488)
  • 槌屋ヤック(463)
  • KTC(444)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](439)
  • カーク産業(384)
  • アイエルモータースポーツ(384)
  • PIAA(373)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 市販ドライブレコーダー 青木製作所

    市販ドライブレコーダー

    青木製作所
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番662-5354幅(mm)19.3高さ(mm)9.7奥行(mm)130電源(V)12・24入力電圧(V)DC12・24消費電力(mA)330視野角対角140° / 水平118° / 垂直65°画素数1920×1080(200万)容量(GB)512モニターサイズ3.5インチGPSSDカード64GB
  • スマホランチャー 青木製作所

    スマホランチャー

    青木製作所
    69,980税込76,978
    1台
    9日以内出荷
    セット内容本体、電源及びスピーカーコード、バックカメラコード及び各種アンテナ、AV入出力コネクタコード、ビデオ音声出力コード、USB端子用コード(ケーブル長:1.8m)、GPSアンテナ端子用コード(ケーブル長: 2m)、トラスネジ/皿ネジ各8個、Wi-Fiアンテナ、スポンジスペーサー2個、取扱説明書/保証書スイッチ学習型 2系統構成機器イコライザ:DSP搭載本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイサイズ:約238×143×32、シャーシサイズ:約178×100×131(最大157)消費電流(mA)約800(画面輝度最大、無音状態)/約500(画面消灯、無音状態)/約6(エンジンOFF後の暗電流値)メモリーRAM-4GB周波数帯域(MHz)【ラジオチューナー】FM:76~95 / AM:552~1629(ワイドFM対応)解像度HD(1280×720)画面サイズ9インチ(フローティング)OSAndroid13定格入力(W)【アンプ部】20×4調整方式音場バランス調整 :運転席 / 助手席 / 中央 / リア中央瞬間最大入力(W)【アンプ部】45×4Bluetooth5動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様RCA(バックギア連動)ビデオ仕様RCA:1系統Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz)ストレージ64GB(システム領域含む)タッチスクリーン静電容量式タッチスクリーンGPS外付けアンテナUSB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)