自動車用品 :「ウジ」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントプーラー JTC 動画あり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金 サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1セット
9,688 税込10,657
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC薄型プーラー
エコ商品
裏側に隙間の少ないプーリーに便利です!
厚さ(mm)1.5(先端) 使用範囲(mm)30~90 ボルト径16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


JTC6113 ブーツバンドツール JTC 動画あり
BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
主な適合純正品番83300495235 適合車種BMW
1個
7,788 税込8,567
当日出荷

JTC1142APSET ベアリングレースプーラーロングエクステンションセット JTC 動画あり
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142P RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
37,900 税込41,690
当日出荷

1セット
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

JTC1843 ベアリングプーラー JTC 動画あり
質量(g)940(スライドハンマー) シャフト1/2×13UNF RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
全長(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

シャフト5/8×18UNF RoHS指令(10物質対応)対応 ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80 ベアリング外径(Φmm)15~80
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ折り曲げる事が出来ます。カッター付きなので、余った部分をカットできます。
全長(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます 仕様4穴・5穴・6穴対応 ねじ寸法1"X14 サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。 全長(mm)435 先端寸法(mm)7.5 ねじ寸法M12×1.5 ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です 深さ(mm)30.56 爪幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
欠品中

セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
欠品中


用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。 使用範囲6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

JTC7906 スライドハンマーロッキングプライヤー JTC 動画あり
ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。 ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,980 税込4,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジンとの隙間が無い車に最適
適合車種クランクプーリー、パワステプーリー、ウォーターポンププーリー等リブベルトタイプのプーリーに 使用可能目安プーリー径 153mmまで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
5日以内出荷

ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

1セット(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに使用します。 爪幅(mm)19 開き幅(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

用途ボールジョイントの取り外しに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応 作業幅(mm)95
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷


1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

フロントハブ分解用(2駆・4駆使用可能)
適合車種ハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
欠品中

1セット(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ボールジョイントの取り外しに使用します。 深さ(mm)58 爪幅(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷