自動車用品 :「自転車 自動 空気 入れ」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用 弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)66 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)92 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに 材質スチール 最高使用圧力(MPa)1 本体質量(g)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16 チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ 適合流体空気
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに 材質スチール 最高使用圧力(MPa)1 本体質量(g)55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16 チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途自転車・自動車の空気入れに。 弁の種類クローズタイプ 付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)75 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷