自動車用品 :「PPメイト」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修 特性傷消し 仕様【効果持続期間】6ケ月 付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス 種類液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
969 税込1,066
当日出荷

高強度ベルトとメッキバックルで積載物をしっかり固定。 PP素材比2倍の強度のポリエステル製で屋外使用でも劣化しにくい。 亜鉛ダイカストクロームメッキのバックルで耐久性もアップ。
ブラック
1個
1,988 税込2,187
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗り降り楽々。つかんで安心グリップ。ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップです。ベルト式で取り付け簡単。バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き。手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました。製品サイズ/高25×幅400×奥25mm
用途ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップ 材質ゴム(グリップ部)、ナイロン(ベルト部)、PP(フック部) 耐荷重(kg)90(本体)、1(フック部片側) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

後席足元が広い車でも手が届くように、従来品(品番CD12)よりもロングサイズにしたソフト素材のグリップです。車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させられるので安心です。ヘッドレストポールに通すだけなので取付が簡単です。袋やバッグなどをかける便利なフック付
用途車に乗り降りする時や乗車中の姿勢を安定させるためのグリップ 材質グリップ部/ゴム、フック部/PP、ベルト部/ナイロン 全長(mm)550 ブラック 質量(g)66 耐荷重(kg)(本体)90、(フック片側)1 グリップ部(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ポータブルトイレ用消臭剤。 ポルタポッティポータブルトイレの汚水タンクに入れる濃縮タイプの消臭剤。 汚水タンク内の廃棄物の分解を促進し、ガスも発生を抑えます。 1回の使用で最長4日間効果が持続します。 常温時は水3Lに対し75mlを使用。 容器側面に目盛りがあり、ロック式のキャップを採用。
質量(g)920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×62×220
1本(750mL)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付
用途ペダルセット セット内容両面テープ×2、リング×2、タッピングネジ×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カーメイトアクアリンス
ポータブルトイレ用防汚剤。流すたびに洗浄&コーティングで汚れを防ぐ。 ポルタポッティポータブルトイレの洗浄水タンクに入れる濃縮タイプの防汚剤。 洗浄水を流すたびに便器の表面をコートし、汚れの付着を防ぎます。 洗浄水タンクの水15Lに対し50mlを使用。 容器側面に目盛りがあり、ロック式のキャップを採用。
質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×62×220
1本(750mL)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

「おもり付き」より倒れない しっかり踏ん張るゴミ箱。 転倒・横滑りを防ぐサポーター付きゴミ箱 カーボン調デザインのフタとブラックフレーム。 車のフロアに置くゴミ箱の最大の悩みである、急制動・急旋回・悪路走行による転倒と滑り。 車両側に固定すれば転倒や滑りは解決しますが、今度は設置場所が決まってしまうことや車外に持ち出すことが面倒になりがちです。 そこでゴミ箱底面におもりの代わりに踏ん張るような形状のサポーターを取り付けることで、転倒と滑りに強い構造にしました。 中のゴミが少ないときは、フタを押し開けるだけで簡単に捨てることができます。 フタが中のゴミにあたって開かないときは、片側のフタを持ち上げることでゴミを捨てられるようになります(特許登録済)。
材質PP樹脂 カーボン調 ブラック 質量(g)360 容量(L)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×160×160
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

カーメイトRAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-L
エコ商品
AT車用ペダルセット。ミニバン・セダンにジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
用途ペダルセット セット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1 シルバー 質量(g)246 サイズ(mm)アクセル135×73、ブレーキ79×149 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
17日以内出荷

オーソドックスで扱いやすい、ホイール洗浄ツールの入門用にぴったりなホイール洗浄専用スポンジ!
用途自動車ホイールの洗浄用具 パープル 危険物の類別非危険物
1個ほか
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AT車用ペダルセット。ミニバン・軽にジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
用途ペダルセット セット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1 シルバー 質量(g)197 サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用リング。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
用途ペダルセットオプション セット内容リング本体×14個、ラバースペーサー×8
1個
859 税込945
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメイトRAZO RUBBER GRIP FOR SUPER GRIP PEDAL
エコ商品
RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用ラバーグリップ。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
用途ペダルセットオプション ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
799 税込879
5日以内出荷

表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付属
用途ペダルセット セット内容リング×2、ブラケット(大)×1、ブラケット(小)×1、スペーサー×1、ネジ短(M4)×2、ネジ長(M4)×3、イモネジ(M5)×1、イモネジ(M5)×1、六角レンチ×(2.5mm)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷