絞り込み
ブランド
- Autobahn
- モノタロウ(98)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,817)
- ホンダ(1,815)
- メディアカバーマーケット(1,610)
- PROST's(984)
- RG(レーシングギア)(837)
- スバルアクセサリー(833)
- 工進(800)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(549)
- カーメイト(520)
- ボンフォーム(494)
- SPI(484)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(443)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
- カーク産業(385)
- アイエルモータースポーツ(385)
- PIAA(374)
- ブランドをもっと見る

マグネットシリコントレー 2PC
Autobahn¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷パーツの紛失防止に!底面全体マグネットでしっかり固定します。シリコン樹脂製で折り畳めるので、コンパクトに収納でき使用する作業台や収納する部品の傷を防止。また、底面全体がマグネットなのでしっかりくっつきます。赤・青の2個セットです。用途自動車の整備などに最適色レッド・ブルーのセット質量(g)約210寸法(cm)縦11.4×横11.4/底面:縦9.1×横9.1高さ(cm)折り畳んだ状態:約1.95/広げた状態:約5.3
トルネードノズルエアブローガン 265mm
Autobahn¥4,498税込¥4,9481個当日出荷作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。トルネードノズルは通常のノズルに比べて数倍の吐き出し量を発生させることができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/トルネードノズル/TPUホース/エアガン用プラグ長さ(mm)■トルネードノズル:114寸法(mm)■小箱:305×125×45全長(mm)265危険物の類別非危険物
ファンノズルエアブローガン 230mm
Autobahn¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし機械や設備などを清潔に保つことができます。軽量で扱いやすく、作業効率がアップします。用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。セット内容■ガン本体/ファンノズル/エアガン用プラグ長さ(mm)ファンノズル:76全長(mm)230危険物の類別非危険物
エアブローガン
Autobahn¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-100』は全長:240mm、シャフト長:100mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)240シャフト長さ(mm)100危険物の類別非危険物
エアブローガン
Autobahn¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-160』は全長:300mm、シャフト長:160mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)300シャフト長さ(mm)160危険物の類別非危険物
エアブローガン
Autobahn¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-320』は全長:455mm、シャフト長:320mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)455シャフト長さ(mm)320危険物の類別非危険物
マグネットトレー(レッド)
Autobahn¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。用途自動車の整備などに最適色レッド本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12
メタルトリムリムーバー
Autobahn¥2,598税込¥2,8581個当日出荷薄さと強度を両立!場所に応じて使い分けられる2種類の形状で様々なシーンに利用可能です。『MTR210R』は、従来の樹脂・プラスチック製リムーバーでは取り外しに苦労する、近年の車のコンパネやトリム等の内装に適したリムーバーです。「ベントタイプ」と「ストレートタイプ」の2種類の薄い先端が、さまざまなすき間にフィット。メタル製で強度も抜群、日本人の手になじむサイズ設定で安定した作業が行えます。用途自動車の整備などに最適。内張り出し 。パネルはがし 。ホイールのウェイト外し 。その他用途に幅広く使えます材質クロムモリブデン質量(g)110寸法(幅W×長さL)(mm)22×210先端厚さ(mm)2.2
マグネットトレー(マットブラック)
Autobahn¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。用途自動車の整備などに最適色マットブラック本体質量(g)185 、材質:ステンレスサイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12
コードレスポリッシャー (バッテリー1個付)
Autobahn¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷1回の充電で約40分可動、バフサイズΦ100mm!長時間、広範囲でポリッシング可能。『AP-2600』は、暗所でも楽々作業ができるLEDライト付の軽さとパワーを両立したコードレスポリッシャーです。本体重量はバッテリー込でわずか1.18kgで、一般的な10.8Vコードレスポリッシャー標準重量0.88kgと比較するとその差はわずか300g。Li-ion20V 搭載で世界最軽量です。軽さと作動時間のアップを実現しています。スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能で、ポリッシャー設計で正回転のみ作動する誤操作防止ボタン付。また、長寿命ブラシレスモーターを搭載しているので、ブラシの交換が不要です。速度モード切替機能 Lモード:回転数0~2,000PRM/Hモード:0~5,500RPM。ロックボタン付きで工具なしでパッド交換可能。バッテリー残量インジケーターはスロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認可能。用途自動車の整備などに最適付属品AP-2600本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・サイドハンドル・マジックパッド78Φmm・ウールバフ95Φmm・スポンジバフ100Φmm・専用樹脂ケース全長(mm)176(マジックパッド含む)質量(kg)1.18(バッテリー含む)(バッテリー350g)電圧(V)DC20全高(mm)225モーターブラシレスモーター回転速度(min-1[r.p.m])回転速度:Lモード 0~2000/Hモード 0~5500、無負荷連続作業時間:Lモード 60分/Hモード 60分バッテリー容量(Ah)2パッドパッド:ネジ径5/16"-24UNF 78Φmmマジックパッド/ウールバフ:95Φmm/スポンジバフ:100Φmm充電時間(分)満充電約45危険等級Ⅲ電池パックリチウムイオン電池 2Ah危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
セイフティノズル
Autobahn¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷先端ゴムカバーにて、塗装面や傷つきやすいところを保護するセイフティノズル「MAGR-01」です。Autobahn エアーブローガン MAG-シリーズ向けのセフティノズルです。塗装面、軟質材の使用に適しています。用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばし時などに。塗装面や傷つきやすいところを保護する為に。全長(mm)46外径(Φmm)15.5危険物の類別非危険物
LED付マットクリーパー
Autobahn¥8,698税込¥9,5681枚6日以内出荷LEDライト付きで視界良好!スタイリッシュなデザイン、EVAクッション素材で作業中も快適! 。軽量折り畳み式で持ち運びや収納に便利。用途自動車の整備などに最適寸法(mm)大きさ(広げた状態):455×1200×32、大きさ(3つ折状態):455×400×96質量(g)977電源単3乾電池4個(電池別売)

















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65474790-240501-02.jpg)