絞り込み
ブランド
- HELIX
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,071)
- ニッサン(87,681)
- ホンダ(45,392)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,127)
- スズキ(21,191)
- ダイハツ(16,063)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,004)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,037)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(834)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る

ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード
HELIX¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷・HELIX(へリックス)のDSP PRO MK3用エクステンションカード、USB HD AUDIO INPUT MODULE【DSP PRO MK3】です。・HELIX EXETENSION CARD は用途に応じてプロセッサー / プロセッサーアンプの入力を拡張できます。・拡張カードは全4モデル、USB HD AUDIO INPUT / Bluetooth HD INPUT / Optical INPUT / 3.5mm AUX INPUT HELIX EXETENSION CARD はプロセッサーの機種別の商品になります。・必ず、プロセッサーの機種を確認してください。他のモデルへの流用はできません。・P-SIX DSP / DSP PRO はそれぞれMK2の商品が適合、DSP.3 は DSP.2 のモジュールが適合します。
ヘリックス IQシリーズ サブウーファー
HELIX¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷・へリックスのIQシリーズ 20cm 2Ω DVC サブウーファー、IQ W8-DVC2です。・新開発のHELIX IQ-シリーズサブウーファーは、最高の汎用性を備えたオーディオファイルグレードのサブウーファーです。・パワフルな出力と卓越した音質の両方を求める、こだわりの音楽愛好家のために設計されたこのサブウーファーは、 最先端のテクノロジー、堅牢な構造、そして卓越した柔軟性を兼ね備えています。・独自のチューナブル・マス・システム(TMS)により、低音レスポンスを精密にカスタマイズできるため、 コンパクトな密閉型エンクロージャーから高出力バスレフシステムまで、あらゆるアプリケーションでそのポテンシャルを最大限に発揮できます。・大口径のベントポールピースとエアフローを最適化したバスケットデザインを採用した高効率冷却システムは、 継続的な空気循環を可能にし、過熱や熱圧縮を防ぎます。・チューナブル・マス・システム(TMS)は、革新的な低音調整手法を導入し、サブウーファーの音響特性を独自にカスタマイズする独自の方法を提供します。・ダストキャップ内の特定のウェイトを追加または削除することで、ドライバーの可動質量を調整し、 サブウーファーのレスポンスをコントロールできます。・配線構成に応じて、一般的な2×2Ω構成に加え、1Ωまたは4Ωで動作させることも可能で、高出力モノブロックアンプやマルチサブウーファー構成にも最適です。・HELIX IQ-シリーズサブウーファーは、緻密に設計されたダイキャストアルミニウム製バスケットを採用し、 不要な共振を排除しながら最大限の安定性を確保しています。これにより、コーンが大きく振れた場合でも、安定した正確な低音再生を保証します。・ラインナップは20cm、25cmの2モデルを用意、高性能サブウーファーの新たなベンチマークを確立します。仕様●RMS/最大入力(W):750/1500●ボイスコイル口径:63Φアルミロングボイスコイル●ユニット:20cm 3層ファイバーグラス・マイラーハニカムコーン●推奨容積:シールド10リットル/バスレフ20.0リットル ポート6Φcm×47cm(ウエイト1個時)質量(kg)5周波数(Hz)最低共振:37(ウエイト1個時)外径(Φmm)フレーム:226開口寸法(mm)バッフル:183周波数特性40~400Hzインピーダンス2Ω+2Ω埋め込み寸法(mm)114.5能率(dB)86
ヘリックス IQシリーズ サブウーファー
HELIX¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷・へリックスのIQシリーズ 25cm 2Ω DVC サブウーファー、IQ W10-DVC2です。・新開発のHELIX IQ-シリーズサブウーファーは、最高の汎用性を備えたオーディオファイルグレードのサブウーファーです。・パワフルな出力と卓越した音質の両方を求める、こだわりの音楽愛好家のために設計されたこのサブウーファーは、 最先端のテクノロジー、堅牢な構造、そして卓越した柔軟性を兼ね備えています。・独自のチューナブル・マス・システム(TMS)により、低音レスポンスを精密にカスタマイズできるため、 コンパクトな密閉型エンクロージャーから高出力バスレフシステムまで、あらゆるアプリケーションでそのポテンシャルを最大限に発揮できます。・大口径のベントポールピースとエアフローを最適化したバスケットデザインを採用した高効率冷却システムは、 継続的な空気循環を可能にし、過熱や熱圧縮を防ぎます。・チューナブル・マス・システム(TMS)は、革新的な低音調整手法を導入し、サブウーファーの音響特性を独自にカスタマイズする独自の方法を提供します。・ダストキャップ内の特定のウェイトを追加または削除することで、ドライバーの可動質量を調整し、 サブウーファーのレスポンスをコントロールできます。・配線構成に応じて、一般的な2×2Ω構成に加え、1Ωまたは4Ωで動作させることも可能で、高出力モノブロックアンプやマルチサブウーファー構成にも最適です。・HELIX IQ-シリーズサブウーファーは、緻密に設計されたダイキャストアルミニウム製バスケットを採用し、 不要な共振を排除しながら最大限の安定性を確保しています。これにより、コーンが大きく振れた場合でも、安定した正確な低音再生を保証します。・ラインナップは20cm、25cmの2モデルを用意、高性能サブウーファーの新たなベンチマークを確立します。仕様●RMS/最大入力(W):750/1500●ボイスコイル口径:63Φアルミロングボイスコイル●ユニット:20cm 3層ファイバーグラス・マイラーハニカムコーン●推奨容積:シールド19リットル/バスレフ42.0リットル ポート8Φcm×40cm (ウエイト1個時)質量(kg)6周波数(Hz)最低共振:34(ウエイト1個時)外径(Φmm)フレーム:275開口寸法(mm)バッフル:234.6周波数特性35~350Hzインピーダンス2Ω+2Ω埋め込み寸法(mm)134.5能率(dB)89
ヘリックス 16cm 同軸2WAYスピーカー
HELIX¥139,800税込¥153,7801セット(2個)6日以内出荷・へリックスの16cm同軸2WAY、Ci7 C165.2FM-S3です。・ハイエンドBRAXの流れを汲む新開発UHD (Ultra High Danping)ペーパーコーンを採用した同軸2WAYモデルです。【 ツィーター 】。・新開発アクロナルコーティングを施した細かいシルクドーム振動板、高効率ネオジウムマグネットによる磁気回路を採用しました。立ち上がりに早い、鮮やかで滑らかな高域再生を実現!。・ツィーターの接続には必ずハイパスフィルターをご使用ください。・別売りのCi7 FX-UNI.2 2WAY パッシブネットワークを推奨します。【 ミッドバス 】。・高効率フェライトマグネットと37mm径ボイスコイルによる、磁気回路を採用し、優れたインパルス応答と比類のない周波数特性を実現しました。・フレームは補強ハイテクポリマー複合材料により、共振を最小限に抑えながら高い剛性を実現!。・さらに磁気回路の磁束変調を排除し、熱の影響に対する耐性を高めています。・再生帯域は50Hz~30KHzと低域から超高域までカバーしています。・別売の車種別COMPOSE FlexMount 165にも対応し、純正位置へのトレードイン取付を可能にしています。・COMPOSE ProConnect 接続端子を採用、別売ハーネスでのカプラーオン接続も可能です。・別売、CiA SG165 16cm ミッドバス用グリルが使用できます。仕様●ツィーター:20mmシルクドーム●ミッドバス:16.5cmUltraHighDanpingペーパーコーン周波数(Hz)最低共振:59外径(Φmm)フレーム:165(Ci7W165FM-S3と同等)開口寸法(mm)バッフル:142(Ci7W165FM-S3と同等)周波数特性50Hz~30kHzインピーダンス3Ω DCR (2.9Ω)最大入力(W)225埋め込み寸法(mm)65.8(Ci7W165FM-S3と同等)能率(dB)92
バスレフサブウーファー
HELIX¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷へリックスの16cm 2Ω DVC バスレフサブウーファー、IK-EB6.1です。IK-W6 ユニットを採用した16cm 2Ω DVC バスレフサブウーファー 本製品がバスレフサブウーファーに追加されました。小型ながら、重低音を再生する優れたサブウーファーです。振動板には強度を高めた新開発のペーパーコーンを採用しました。エッジには耐久性に優れた特殊ラバーエッジを採用、コーン紙との接着部にはブルーステッチを追加し振動系の強度を大幅に向上させています。磁気回路はロングボイスコイル、大型強力フェライトマグネットを採用しました。接続端子は4ピンのコネクターを使用しました。12ゲージケーブルまでに対応しています。



















![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616449-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616397-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品] シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616379-260903-02.jpg)


![ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品] ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615792-260903-02.jpg)