絞り込み
ブランド
  • SCI
  • モノタロウ(98)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,817)
  • ホンダ(1,815)
  • メディアカバーマーケット(1,610)
  • PROST's(984)
  • RG(レーシングギア)(837)
  • スバルアクセサリー(833)
  • 工進(800)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • トヨタ(549)
  • カーメイト(520)
  • ボンフォーム(494)
  • SPI(484)
  • 槌屋ヤック(463)
  • KTC(443)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
  • カーク産業(385)
  • アイエルモータースポーツ(385)
  • PIAA(374)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ平型用防水ヒューズホルダ SCI

    ミニ平型用防水ヒューズホルダ

    SCI
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    ミニ平型用防水ヒューズホルダ
    適合ミニ平型ヒューズ備考IP55防水仕様定格DC32V 30ARoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ付シガープラグ SCI

    スイッチ付シガープラグ

    SCI
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ付き、ヒューズ内蔵型のシガープラグです。 通電時はスイッチ部分のLEDが赤色に点灯します。
    定格DC12V 10A以下ヒューズΦ6.4×30mmガラス管ヒューズ(10Aヒューズ付属)入数1個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示) SCI

    LEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示)

    SCI
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    赤色7セグメントLED表示器を搭載した電圧/電流メーターです。12V~24Vのバイク/ボート/ATV/UTV/キャンピングカー/キャラバン/トラベルトレーラーなどで使用できます。 オプションとして、専用取り付けパネル(シングル/デュアル/トリプルマウントパネル、サーフェスマウントケース)が用意されています。 ・素材はハウジングにガラス繊維入りナイロン(UL94-HB)を使用 ・電圧と電流を監視するツーインワンデザイン ・逆極性保護 ・最大400W/35Vまでのサージ保護 ・6.3mmスナップイン端子付き
    表示色取付穴径(Φmm)29測定電流0~25A測定電圧(V)DC7~33VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50
  • 2連USBソケット(DC12V/24V用) SCI

    2連USBソケット(DC12V/24V用)

    SCI
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    キャップ付の2.4A対応 2連USBソケットです。 別売りの専用取付パネルにLEDデジタルメータなどと一緒に取付できます。
    取付穴径Φ2.90定格出力5V/2.4A×2RoHS指令(10物質対応)対応定格入力12V/24V動作温度範囲(℃)-20~+45USBUSB2.0
  • 29Φメーター用2連パネル(黒色) SCI

    29Φメーター用2連パネル(黒色)

    SCI
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    Φ29各種メーター取付の2連パネルです。別売りのパネルメーターを2つ取付けることができます。
    寸法(mm)108×44ビス止め(6本)対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計)RoHS指令(10物質対応)対応