絞り込み
ブランド
  • LIS
  • モノタロウ(700)
  • MAZDA(マツダ)(216,599)
  • トヨタ(140,126)
  • ミツビシ(138,055)
  • ニッサン(87,637)
  • ホンダ(45,383)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,120)
  • スズキ(21,191)
  • ダイハツ(16,061)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,007)
  • メディアカバーマーケット(1,655)
  • エスコ(1,029)
  • PROST's(987)
  • RG(レーシングギア)(839)
  • スバルアクセサリー(835)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガンクリーナーキット LIS

    スプレーガンクリーナーキット

    LIS
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スプレーガンのノズルなど掃除するクリーナーキット
    セット内容1全長:195mm、2全長:143mm、3全長:180mm、4全長:123mm、5全長:198mm、6全長:63mm×5本、7長さ10m×幅12mm×厚さ0.075mm、8直径:42mm、9全長:155mm危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(下カップ) LIS

    エアースプレーガン(下カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    美しい仕上げを求める作業に最適!。ラッカー塗装の仕上げ塗りなどに!
    パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • エアーゲージ LIS

    エアーゲージ

    LIS
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    測りながら空気圧調整ができるゲージです。10Kタイプカプラ付き
    測定範囲(kPa)200~1000ホース長さ(mm)360最小目盛(kPa)20
  • マグネットホルダー フックタイプ 3個 LIS

    マグネットホルダー フックタイプ 3個

    LIS
    2,998税込3,298
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができる、スプレーガン用のホルダーです。
    用途スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用できます質量(g)420サイズ(mm)55×125危険物の類別非危険物
  • タッチアップスプレーガン LIS

    タッチアップスプレーガン

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    軽量小型タイプ
    用途細かいパーツ・小面積塗装(補修)に最適!パターン開き(mm)50~60使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)125ノズル口径(Φmm)0.8塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • エアーペインターガン(下カップ) LIS

    エアーペインターガン(下カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    細かいペイントに最適!タッチアップスプレーガン
    パターン開き(mm)80~110使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)200ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • エアーブラシキット LIS

    エアーブラシキット

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ボタン1つでエアー排出と塗料の噴出量を同時にコントロール出来るダブルアクションタイプ。 。非常に使いやすく、細かい作業に最適です。
    全長(mm)150使用空気圧力(MPa)0.1~0.35カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3危険物の類別非危険物タケノコ外径(Φmm)5
  • エアースプレーガン(下カップ) LIS

    エアースプレーガン(下カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ中粘度塗装に最適です。
    パターン開き(mm)170使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)1000ノズル口径(Φmm)2塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(上カップ) LIS

    エアースプレーガン(上カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    重力式のスプレーガンです
    パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(上カップ) LIS

    エアースプレーガン(上カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    小物塗装や色替えの多い塗装に最適!。中塗り、上塗りに!
    パターン開き(mm)130~150使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物