絞り込み
ブランド
- POLARG
- モノタロウ(698)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- トヨタ(140,192)
- ミツビシ(138,127)
- ニッサン(87,727)
- ホンダ(45,411)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,309)
- スズキ(21,200)
- ダイハツ(16,070)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,997)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,039)
- RG(レーシングギア)(842)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(598)
- ボンフォーム(511)
- SPI(494)
- ブランドをもっと見る

接点グリス
POLARG(27件のレビュー)¥589税込¥6481個(4g)当日出荷カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。
補修用カプラー H8/H11用
POLARG(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!。カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。用途カプラー形状H8・H11用定格12V・24V発光色-![インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184935-220210-02.jpg)
インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア]
POLARG(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他口金W2.5×16q発光色クリア定格12V 27/7W形状S25樹脂ベース![B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184987-230105-02.jpg)
B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]
POLARG(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。用途ウィンカーランプタイプシングル球口金W2.1X9.5d発光色アンバー定格12V 16W(18W)形状T16
補修用カプラー
POLARG(12件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から8日以内出荷カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。![インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184944-150908-02.jpg)
インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー]
POLARG(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他口金W2.5×16q発光色アンバー定格12V 27/7W形状S25樹脂ベース![インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184978-150908-02.jpg)
インポートカーバルブ 12V 5W [クリア]
POLARG(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他口金SV8.5/8発光色クリアー定格12V 5W形状T10×37![インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184962-150908-02.jpg)
インポートカーバルブ 12V 6W [クリア]
POLARG(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他口金BAX9s発光色クリアー定格12V 6W形状T10ミニハロゲン ピン角違い![インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184953-150908-02.jpg)
インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア]
POLARG(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他用途テール・ストップランプタイプダブル球口金BAZ15d発光色クリアー定格12V 21/4W形状S25ピン角違い
ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球)
POLARG(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。定格電圧(V)12
LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入り
POLARG¥9,998税込¥10,9981セット(2個)6日以内出荷昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱用途ドライビングランプ発光色ホワイト定格DC12V![ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184917-150908-02.jpg)
ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー]
POLARG¥1,498税込¥1,6481個当日出荷映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。用途ウインカー用発光色アンバー定格12V 21W形状S25(ピン角違い)![ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184892-150908-02.jpg)
ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー]
POLARG(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。用途ウインカー用発光色アンバー定格12V 21W形状T20( ピンチ部違い)
POLARG HIDプレミアムバルブD4R/S
POLARG¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷純正HID交換用バルブです。用途車のバルブ形状D4R/S消費電力(W)35定格電圧(V)42色温度(K)6500明るさ(Lm)5800
LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り
POLARG(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(2個)当日出荷乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V種別SMD形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)5000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
POLARG LEDへッドバルブ H4
POLARG¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。用途車のバルブ形状H4消費電力(W)12/12定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)Hi2800/Lo2600
POLARG LEDへッド&フォグバルブ
POLARG¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。用途車のバルブ形状H8/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)2800![インポートカーバルブ 12V 27W [クリア] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184926-150908-02.jpg)
インポートカーバルブ 12V 27W [クリア]
POLARG(1件のレビュー)¥579税込¥6371個8日以内出荷欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他口金W2.5×16d発光色クリア定格12V 27W形状S25樹脂ベース![ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184908-150908-02.jpg)
ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り
POLARG¥3,198税込¥3,5181箱(2個)5日以内出荷映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。発光色アンバー定格12V 5W形状T10
LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル
POLARG(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。用途バックランプ発光色ホワイト定格12V形状T16シングル色温度(K)6500明るさ(Lm)230
LEDバックランプ 6500K (250Lm) T20シングル
POLARG(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。用途バックランプ発光色ホワイト定格12V形状T20シングル色温度(K)6500明るさ(Lm)250
LED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31
POLARG¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
POLARG LEDプレミアムバックランプ T20
POLARG¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷バルブ全周とトップ部に高輝度LED10個搭載。圧倒的な明るさとムラのない全方向照射を実現。極性フリーで取付簡単。用途車のバルブ形状T20消費電力(W)6定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)900車検対応対応
POLARG HIDプレミアムバルブ
POLARG¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷純正HID交換用バルブです。用途車のバルブ形状D2R/S消費電力(W)35定格電圧(V)85色温度(K)6500明るさ(Lm)6200![LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト [化粧箱] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19185048-150908-02.jpg)
LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト [化粧箱]
POLARG¥11,980税込¥13,1781セット(2個)9日以内出荷昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱用途ドライビングランプ発光色ホワイト定格DC12V
LEDデイドライビングランプ (DC24V) ブルー 2個入り
POLARG¥12,980税込¥14,2781セット(2個)9日以内出荷昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱用途ドライビングランプ発光色ブルー定格DC24V
LEDデイドライビングランプ (DC24V) ホワイト 2個入り
POLARG¥12,980税込¥14,2781セット(2個)9日以内出荷昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱用途ドライビングランプ発光色ホワイト定格DC24V
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10 2個入り
POLARG¥3,998税込¥4,3981箱(2個)9日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
LED 室内灯 ルームランプ 9000K (40Lm) T10 2個入り
POLARG¥3,598税込¥3,9581箱(2個)9日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)9000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
LED 室内灯 ルームランプ 9000K (65Lm) T10 2個入り
POLARG(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(2個)9日以内出荷ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!!高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は9000Kをラインアップし、車内を華麗にドレスアップ。用途室内灯発光色ホワイト定格12V・24V形状T10適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)9000耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65
LED 車幅灯 ポジションランプ 6500K (40Lm) 2個入り
POLARG¥3,490税込¥3,8391箱(2個)8日以内出荷乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
LED 車幅灯 ポジションランプ 6500K (65Lm) 2個入り
POLARG¥6,698税込¥7,3681箱(2個)9日以内出荷乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V・24V形状T10適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)6500耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65







![インポートカーバルブ 12V 27/7W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184935-220210-02.jpg)
![B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184987-230105-02.jpg)


![インポートカーバルブ 12V 27/7W [アンバー] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184944-150908-02.jpg)

![インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184978-150908-02.jpg)
![インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184962-150908-02.jpg)
![インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184953-150908-02.jpg)


![ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184917-150908-02.jpg)
![ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184892-150908-02.jpg)









![インポートカーバルブ 12V 27W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184926-150908-02.jpg)
![ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184908-150908-02.jpg)