絞り込み
ブランド
- ワールドオートツール
- モノタロウ(699)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- トヨタ(140,190)
- ミツビシ(138,120)
- ニッサン(87,727)
- ホンダ(45,411)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,308)
- スズキ(21,198)
- ダイハツ(16,070)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,997)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,038)
- RG(レーシングギア)(842)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(598)
- ボンフォーム(510)
- SPI(493)
- ブランドをもっと見る

パネルブラインドシール
ワールドオートツール(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381シート(50枚)当日出荷新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。危険物の類別非危険物
サービスミンダー12V用-24V兼用
ワールドオートツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷普通車から大型車まで対応。 溶接時のサージ電流からコンピューターを守る。 これさえあれば「スポット、ミグ、TIG、プラズマ、スタッド等」を使用時発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護、及び誤作動を防いでくれます。タイプ12/24V兼用
マルチプーラー用チップ
ワールドオートツール¥6,598税込¥7,2581セット(5本)当日出荷用途WMP-02用チップ寸法(mm)ネジ部/19全長(mm)54ピッチ(mm)M8×1.25危険物の類別非危険物
クランプレスプーラー
ワールドオートツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。危険物の類別非危険物
リアゲートサポート(36センチ)
ワールドオートツール¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。寸法(mm)360伸縮範囲(mm)475~740危険物の類別非危険物
リアゲートサポート(18センチ)
ワールドオートツール(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。寸法(mm)180危険物の類別非危険物
ワッシャーホルダー3枚バネ
ワールドオートツール(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1.6ミリ厚から2.3ミリ厚まで対応。 ワッシャーが隙間なく打てます。長さ(mm)取付部/25全長(mm)76太さ(Φmm)取付部/10危険物の類別非危険物
マルチワッシャーロング(1.6ミリ厚)
ワールドオートツール(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781袋(50枚)4日以内出荷高張力鋼板に最適。 タイマーは最低でも良く付く。厚さ(mm)1.6全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)
ワールドオートツール¥11,980税込¥13,1781袋(100枚)4日以内出荷厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
マルチワッシャー3点式(1.6ミリ厚)
ワールドオートツール¥7,798税込¥8,5781袋(50枚)5日以内出荷超長持ち。3点使えて便利です。厚さ(mm)1.6全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
マルチワッシャー3点式(2.3ミリ厚)
ワールドオートツール¥7,798税込¥8,5781袋(50枚)4日以内出荷超長持ち。3点使えて便利です。厚さ(mm)2.3全長(mm)53外径(Φmm)円部分/44内寸幅(mm)円部分/22高さ内寸(mm)円部分/22危険物の類別非危険物
マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚)
ワールドオートツール¥7,798税込¥8,5781袋(50枚)4日以内出荷超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい厚さ(mm)2.3全長(mm)73内寸幅(mm)楕円部分/10高さ内寸(mm)楕円部分/23幅外寸(mm)楕円部分/19危険物の類別非危険物
プーラーアダプターM10×1.5 M6×1
ワールドオートツール¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。危険物の類別非危険物
波線対応用ホルダー
ワールドオートツール¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ウェーブワッシャーを溶着させる時に使用するホルダーです。寸法(mm)フライス部分/26全長(mm)55危険物の類別非危険物
マルチアース
ワールドオートツール¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷すぐ近くでアースが出来る。 アースした所が焼けない。 使用中外れない。 マグネットを使用していないので砂鉄が付かなく、擦り傷が付かない。コード長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
マルチプーラ
ワールドオートツール(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷アースの準備が不要なプーラー。(チップはWPT-01を使用) 少しのヘコミ、粗出し後の仕上げに。 これを使えばもうアースの悩みは解消! プーラージョイントを使用することにより、お使いの機種に合わせてスタッドはもちろんスポット溶接でも取り付けが可能となります。 アースが近い分付きが良いのでタイマーは最低で使用でき、裏焼けが極端に少ない。 アースのための剥離をしないので余分な前処理、後処理がない。 毎回引くたびにアースの位置が変わるので焼けが分散される。 パネルごとにアースを取らなくても常時アースがついて廻るのでアースを移動させる手間がない。 ハンマーを引いている時はセンターシャフトの廻りに何もなくなるのでハンマーリングしやすい。危険物の類別非危険物
スーパースポット用クランクチップセット12パイ
ワールドオートツール¥13,980税込¥15,3781セット(2本)4日以内出荷用途スーパースポット用セット内容86mm×1、100mm×1、2本セットチップ全長(mm)86、100危険物の類別非危険物
窓枠用アーム
ワールドオートツール¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷標準アームでまっすぐ打てない時に使用します。主に窓枠ラジエーターサポートに使用。 送り側アーム(上)はMDTと共用です。用途WSS-01専用適合WSS-01危険物の類別非危険物
タイヤハウスアーム
ワールドオートツール¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷用途WSS-01専用 タイヤハウス用仕様チップ/(受け側)LT80、(送り側)ST135-12適合WSS-01危険物の類別非危険物
ワイドアダプターセット
ワールドオートツール¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷バックパネルにて使用時、横に広げたい時に使用。(横に7cmオフセットします)用途WSS-01専用仕様左/チップアダプター(TTA-70)右/ワイドアダプター(MDWS)適合WSS-01危険物の類別非危険物
ワールドスーパースポット(ハンドタイプ)
ワールドオートツール¥429,800税込¥472,7801台11日以内出荷新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7本体質量(kg)9.4容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18出力電流(A)(二次側)8200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240一次側入力電源単相200V20A危険物の類別非危険物