絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(701)
  • JTC(2,005)
  • MAZDA(マツダ)(216,555)
  • NAKANO(6,710)
  • PROST's(987)
  • RG(レーシングギア)(839)
  • エスアンドエスサイクル(627)
  • エスコ(1,011)
  • カーメイト(595)
  • スズキ(21,187)
  • スバル(36,107)
  • スバルアクセサリー(832)
  • ダイハツ(16,054)
  • トヨタ(140,048)
  • ニッサン(87,644)
  • ホンダ(45,377)
  • ミツビシ(138,033)
  • メディアカバーマーケット(1,766)
  • 三菱ふそう(39,653)
  • 工進(801)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Way カーインバーター セーブインダストリー

    3Way カーインバーター

    セーブインダストリー
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    コンセント・USB端子・TypeCの3種類が同時に使えて充電に便利!シガーソケットに差し込むだけで使えます。定格出力70W・家庭用100V製品を車内で使用または充電するための製品です。USB/ACコンセント、USB端子/TypeC/個セント対応です。12V車に対応しており、非常時にも充電できるので安心です。様々な保護機能を備えた安心設計となっています。
    用途使用電力の目安。電源コンセントのみ:定格70W、最大瞬間85W。USB充電+TypeC=同時18W(各約9W)。USB充電+TypeC+電源コンセント=約90W。USB充電最大:18W。TypeC充電最大:18W付属品取扱説明書、保証書(6か月分)材質本体/ポリカーボネート、ソケット部/マンガン鋼出力(W)定格70/最大80(コンセント)電流(A)空運転:0.2本体寸法(mm)90×45×41本体質量(g)73出力電圧(V)DC110~156入力電圧(V)DC12使用環境温度(℃)0~40保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、出力過負荷保護、高温保護、USB過電流保護USB出力:DC5V 3.1A
  • マルチラック 軽商業用バン1100タイプ セーブインダストリー

    マルチラック 軽商業用バン1100タイプ

    セーブインダストリー
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    ツッパリ効果のストッパーでガッチリ固定! ラバークッションがガタツキを抑えます。
    用途ラックとして材質スチール(焼付塗装)品番SV-5523寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1100×300~600