絞り込み
ブランド
  • HITACHI
  • モノタロウ(698)
  • MAZDA(マツダ)(216,691)
  • トヨタ(140,178)
  • ミツビシ(138,104)
  • ニッサン(87,718)
  • ホンダ(45,408)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,297)
  • スズキ(21,198)
  • ダイハツ(16,069)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,002)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,045)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(835)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
  • ボンフォーム(508)
  • SPI(495)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HCK601専用ロール紙 HITACHI

    HCK601専用ロール紙

    HITACHI
    5,398税込5,938
    1セット(10巻)
    当日出荷
    用途バッテリーチェッカー HCK-601PLUS用プリンター用紙適合本体HCK-601PLUS/HCK-602FB
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(112件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!。イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
  • ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHI

    ポータブルパワーソース PS-16000RP

    HITACHI(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
    用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
  • HCK-601FB用ケーブル HITACHI

    HCK-601FB用ケーブル

    HITACHI(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    HCK-601FBの補修パーツ
  • バッテリーチェッカー HITACHI

    バッテリーチェッカー

    HITACHI
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷
    各種エコカー用バッテリーに対応。充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーやハイブリッド車用補機バッテリーの診断が可能です。 ダブルディファレンシャルパルス方式。電荷移動抵抗の増加による測定値の変動を算出してより正確な劣化診断を実現しました。 良否判定結果を5段階表示。 バージョンアップタイプ。JIS規格CCA値・形式の追加/変更などに対応できるバージョンアップの機能を搭載しました。 使いやすさの向上。印刷ボタンを設定で素早くプリントアウト。バッテリーケーブルを脱着式にしてメンテナンス性アップ。操作ボタンをフラット化して操作性・防塵性アップ。 自動車健康診断に対応。診断データをダイアグモニタHDM-8000(別売)に無線で送信し、健康診断シートにわかりやすく反映します。
    ケーブル長(cm)70(クリップ・ブッシュ含まず)付属品USBケーブル、キャリングケース、プリンター用紙2本(1本は本体内に格納済み)質量(g)670(プリンター用紙含まず)電源テストバッテリー(動作電圧DC8V~32V)USB-miniBコネクタ(DC5V)表示部(LCD)ドット表示(128×64ドット)測定対象12V鉛バッテリー全般、【バッテリー規格】JIS、EN(DIN)、SAE(BCI) CCA入力、産業用の選択可能、【24Vバッテリー】エンジン始動能力/チャージングシステムテストのみ対応判定出力【5段階】良好、良好/要充電、要注意、要充電/再テスト、交換表示範囲(mm)27.5×55使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(ただし結露のない事)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のない事)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)248×96×55(ケーブル・ブッシュ含まず)LCD仕様COG言語表示日本語、英語BluetoothVer2.1+EDR対応(Class2)SPP通信距離(m)約10
  • カムポジセンサー HITACHI

    カムポジセンサー

    HITACHI(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適合メーカーHONDA
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    8,798税込9,678
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーHONDA主な適合純正品番30520-R40-007
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    5,398税込5,938
    1本
    欠品中
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番19070-B1011
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーSUBARU
  • カムポジ/クランクカクセンサー HITACHI

    カムポジ/クランクカクセンサー

    HITACHI
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番23731-2Y524・23731-2Y523・23731-2Y52A・23731-2Y521・23731-2Y522
  • 整備用スキャンツール HITACHI

    整備用スキャンツール

    HITACHI
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能。次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能。パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能。ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上。持ちやすい薄型デザイン。国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備
    用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツールセット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)560湿度(%RH)20~80(結露なきこと)表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶電源電圧(V)DC8~32インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2使用CPUARM Cortex M7保存温度範囲(℃)‐20~70内蔵RAM256MB+8MBOSFreeRTOS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)
  • ポータブルパワーソース 24V車用 HITACHI

    ポータブルパワーソース 24V車用

    HITACHI
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。8つの安全保護機能搭載。サージプロテクト機能搭載。ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応。シガーソケット出力(24V/10A)搭載。USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメス。サイクル寿命約2000回
    質量(kg)約7.6(標準付属品含む)定格電圧(V)24ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく)充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)64000
  • 24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用 HITACHI

    24Vシガーバックアップケーブル PS-24V用

    HITACHI
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー交換の際のメモリーバックアップ用ケーブル。PS-24Vシガーソケット接続し、バッテリーケーブルワニ口クリップに接続する。バックアップ可能電流は最大3A。使用方法。バッテリー交換をする際に、クリップをバッテリーターミナルに接続して、24Vシガー出力を行うことで、車両メモリーを保持します。
    定格電圧(V)24
  • カムポジションセンサー HITACHI

    カムポジションセンサー

    HITACHI
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番23731-1HC1A
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーMAZDA主な適合純正品番LFB6-18-100C
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    5,298税込5,828
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番19500-B2060
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番19070-BZ031
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    5,498税込6,048
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90919-02272
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーMAZDA主な適合純正品番P51R-18-100
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番1832A062
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番1832A059
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番1832A028
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    9,398税込10,338
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーSUBARU
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番1832A016
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
  • PS64000用バックアップケーブル HITACHI

    PS64000用バックアップケーブル

    HITACHI
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番90919-02216