絞り込み
ブランド
- HITACHI
- モノタロウ(201)
- JTC(1,354)
- エスコ(456)
- KTC(354)
- BOURNS(295)
- KOTO(293)
- HASCO(166)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- REX(レックス)[自動車用品](84)
- SIGNET(シグネット)(78)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(48)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る

整備用スキャンツール
HITACHI¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能。次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能。パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能。ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上。持ちやすい薄型デザイン。国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツールセット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)560湿度(%RH)20~80(結露なきこと)表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶電源電圧(V)DC8~32インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2使用CPUARM Cortex M7保存温度範囲(℃)‐20~70内蔵RAM256MB+8MBOSFreeRTOS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)






![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)
![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)
![トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品] トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926450-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926502-260824-02.jpg)