Greddy F2トラスト6日以内出荷
ハイパワー・高回転型NA車での油圧安定性と、粘性抵抗低減の徹底追及による鋭いレスポンス、パワーロスの抑制をコンセプトに開発。耐熱性・潤滑性に優れたエステルとPAOを組み合わせた「GReddy Dual Synthetic Formulation」を採用し、ハイレベルな高温油膜特性と低温流動性により超低温域から高回転を多用する過酷な高温域まで卓越した潤滑・保護性能を発揮します。さらに、優れたせん断安定性により抜群の油圧安定性を実現。油圧で作動する可変バルブタイミング機構搭載車での極限領域においても、エンジンの持つ本来の性能をフルに引き出します。
SAE0W-40APISM/CF容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-47.5以下危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)66.7(40℃)、13.32(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数206危険物の性状非水溶性