こんなお得な商品も!
クーラントファンネル エア抜き 国産車対応
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様JTC4829用先端ゴム
危険物の類別非危険物
パーツNo.10・11・12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1
外形(mm)8
ホース内径(Φmm)4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途エアー抜き専用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。
タンク容量(L)3
適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)1
寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク)
ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース)
ホース長さ(m)1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。
豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。
延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
容量(L)約2.3
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り
容量(L)6.5
付属品ブレーキエアー抜き用ホース付
ノズル口径(Φmm)10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。