メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0392C。トライスポークカバーキット。高強度合成ポリマー製バックプレート、 吸気への熱伝達を低減する設計 。より冷たく、より高密度の空気は、より効率的なシリンダー充填と性能を向上させます。TBWサーボモーターを隠すアクチュエーターカバー付属で、整然とした外観を実現。販売備考:※170-0392Bより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:純正HDミルウォーキーエイトエンジンエアクリーナーカバーも使用可能(要アダプター)。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記純正HDミルウォーキーエイトエンジンエアクリーナーカバーも使用可能(要アダプター)
付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア
材質アルミ
色ブラック
備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
タイプステルスエアクリーナー
表面処理塗装
関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
適合車種:レヴォーグ。18×7.5J+55 PCD114.3。スポーク断面の最適化により高剛性&軽量化を実現。センターキャップ、エアバルブ付
適合車種LEVORG
数量(本)1
受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・すべての車輪を取り外した状態で車のスポークに取り組むときに、スポークを地面から離れたところに直立させて保持するように特別に設計されているため、サスペンションから部品を取り外すことができ、ボディの4つの車輪はカウンターウェイトでバランスが取れています。
用途・交換可能なリム保持プレートは、使用範囲を広げます。・2セットのサポートフレームには、全周移動用の360度回転ホイールが装備されており、ドライブシャフトでの使用に適しています。
適合ホイールボルト:M12、M14、M15
寸法PCD(mm)4穴:100~125、5穴:100~135
1個
¥239,800
税込¥263,780
91日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。