絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • クリスタルアイ(109)
  • DUNLOP(ダンロップ)(76)
  • アムトランス(35)
  • audio-technica(29)
  • EPCOS(20)
  • K&N(13)
  • ニッサン(13)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • LIQUI MOLY(8)
  • GYEON(ジーオン)(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • TDK(6)
  • 清和工業(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • アイオン(5)
  • カイセ(5)
  • SEMITEC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(115)
商品レビュー
  • 以上(54)
  • 以上(66)
  • 以上(66)
  • 以上(67)
価格
  • 1,500円以下(107)
  • 1,500-10,000円(183)
  • 10,000-50,000円(191)
  • 50,000-100,000円(87)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

自動車用品 :「抵抗」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
  • 抵抗器
  • 抵抗 ハイフラ
  • セメント抵抗
548件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ audio-technicaオーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージaudio-technica
84,980税込93,478
1巻(30m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのRexat 16ゲージ スピーカーケーブル、 AT-RX3500Sです。-----生まれ変わった「Rexat」シリーズ-----・最先端の高品質素材を駆使し、ベストな音質を徹底追求した「Rexat」シリーズ、今回発売となるスピーカーケーブルとパワーケーブルには、制振材としての採用は世界初となるマイカフィラーを使用しています。・マイカフィラーとは、天然鉱物のマイカ(雲母)を粉砕することで得られる、高弾性率・高アスペクト比を持つ薄い板状の補強材の事です。・さらに導体には、「PCUHD+HYPER OFC」を新たに採用しています。中高域の解像度を向上するPCUHDと、ワイドレンジで量感ある低音が特長のHYPER OFCに変更することで、より幅広い音域の表現が可能となります。【トリプルハイブリッドインシュレーションシステムを組み込んだ使いやすい平行型構造】・前モデル AT-RX12 から、シース構造を3層から2層へ変更。また、ケーブルを16AWGに変え、ケーブル自体を細くすることで、施工時に車両へのダメージを最小限に抑え、取り付け効率も向上しています。【柔らかく取り回しやすい、つや消し黒色シース】・表面を微細な凹凸仕上げを施すことで、金属面との摩擦抵抗が減り、取り回しも容易です。【触れただけでプラスとマイナスが識別可能】・片側の一部を突起させることで、プラス・マイナスが触ってわかる形状にしています。【最大90℃までの耐熱仕様】
径(Φmm)【導体集合】約1.6導体断面積(mm2)1.5切断径(AWG)【導体】16相当外径(mm)4.1×2最大直流抵抗(mΩ)16/m静電容量(pF)37/m
バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ)バッテリーテスター(BAT151セット)BOSCH(ボッシュ)
92,980税込102,278
1セット
翌々日出荷
・BAT151 バッテリーテスターは、6V・12V・24Vのバッテリー検査に最適な診断ツールです。 鉛蓄電池、EFB、GELバッテリー、AGM(フラットおよびスパイラル)、ハーレーダビッドソン用の モーターサイクルバッテリーに幅広く対応し、 高度なアルゴリズムによる正確で信頼性の高い診断を提供します。 LiFePO?バッテリーについては、現在未対応ですが、将来的なアップデートにて対応を検討中です(2025年8月現在)。 新品、中古、在庫バッテリーのテストに対応した最適化されたテストアルゴリズムが使用 されており、最大100件のテスト結果を保存することができます。 作業場での使用も、軽 量化された本体、内蔵の感熱プリンター、交換可能な3mの長さのケーブルにより、非常に 柔軟に行うことができます。 最大100件のテスト結果を保存:テスト結果のダウンロードとソフトウェアアップデート用USBポート ※2025年8月時点未対応、アップデート予定 ケーブル交換対応可能 ハイブリッド車にも対応 クランピング中のバッテリー電圧に対する相対圧縮テストが可能 内部抵抗値(IR)に基づくバッテリーテスト 単三電池または18650型リチウムイオンバッテリーへの切り替えが可能(バッテリーホルダー付属) 別売アクセサリー:電流クランプ、電圧プローブに対応
用途バッテリーの状態チェック12V、24V、6Vなどの鉛蓄電池(鉛バッテリー)の電圧や内部抵抗を測定。EFB(Enhanced Flooded Battery)、AGM(吸収ガラスマット)、GELバッテリーなどの特殊バッテリーにも対応。充電状態(SOC)の確認バッテリーが現在どれくらい充電されているかを確認できる。負荷テスト・始動性能チェックバッテリーに負荷をかけて始動性能を測定し、交換時期の判断が可能。トラブル診断バッテリー上がりや充電不良の原因特定に使用できる。セット内容BAT151本体、ハードケース、接続用ケーブル3m、保護カバー、、サンプル電池(単三電池×6)、プリンターロール×1、 、バッテリーホルダー×1(保護された18650リチウム電池のご使用 市販品をお願いします。)寸法(mm)192×64×31測定範囲(バッテリーCCAサイズによる)【CCA】25~3 / 000 :±5% ・ 3 / 001~6 / 000 :±10%質量(g)1300規格EN、EN2、DIN、SAE、IEC、JIS、MCAプリンター一体型サーマルプリンター保証期間購入から1年以内の不具合については基本的に交換対象とさせていただきます。(※初期不良など、不具合の場合に限り。お客様の過失によるものは対象外となります。)動作温度(℃)0~+50適合バッテリー6 / 12 / 24V関連資料(2.81MB)
バッテリーコンパクトテスター KBL(ケービーエル)バッテリーコンパクトテスターKBL(ケービーエル)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
12V用バッテリーテスター。アイドリングストップ・ハイブリッド補機・EN・DIN規格まで幅広く対応。スターター系・オルタネーター系システムテスト機能搭載。内部抵抗測定表示。日本語、英語表記可能。ポケットに入るコンパクトサイズ。
その他【充電システム診断結果】負荷電圧・無負荷電圧・リップル電圧・充電電圧可否測定範囲100~2000CCA/30~220Ah適合規格JIS・CCA・EN・DIN・Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クランプ】55×10×80対応通常鉛・ISS・HV補機・AGMバッテリー【測定結果】電圧・SOC・CCA値・SOH・内部抵抗・バッテリー可否本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×20測定電圧(V)8~16ケーブル長(mm)【クランプケーブル】1000
SUNOCO Qualia 0W-16 SP-GF6B SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-16 SP-GF6BSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)ほか
5日以内出荷
「ES-COMBINATION」を採用した合成油。最新規格「API: SP/ ILSAC: GF-6B」に承認、「0W-16」指定車のHV車やアイドリングストップ車に最適です。エンジン内の摩擦抵抗を徹底的に抑えることにより、省燃費性能を最大限引き出します。低粘度でありながら耐蒸発性に優れ、長期間使用してもオイルが減りにくいエンジンオイルです。※0W-8、0W-16のエンジンオイル指定車にご使用いただけます。0W-20以上の指定車にはご使用いただけません。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF6B危険物の性状非水溶性
Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー配送車・業務用ISS車に最適な専用設計業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上・即撃チャージ採用※1・高性能電極板採用・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)・HPL構造※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用バッテリー適合の対象範囲を拡大アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用少ない充電チャンスを活かす即激チャージ【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。
用途アイドリングストップ車のエンジン始動
エンジンパワーブースター BARDAHL(バーダル)エンジンパワーブースターBARDAHL(バーダル)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
エンジンパワー、トルク感を向上させるエンジンコーティング!!50,000km以上走行車向けのエンジンコーティング剤です。失われたエンジンのパワーを回復し、トルクを向上させ力強い走りが体感できます。バーダル独自のエンジンコーティング「最新型ポーラーアトラクション被膜」「DNTフラーレンC60」により、エンジンオイルだけでは防ぐことができない摩耗を防ぎ、摩擦抵抗を軽減させます。また、オイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。
内容量(mL)355危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量355mL危険物の性状非水溶性
液晶保護フィルム ルノー メガーヌ / メガーヌスポーツ ツアラー ( 2017 ) 7 インチ ナビ ARクリスタルプロ 低反射 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ルノー メガーヌ / メガーヌスポーツ ツアラー ( 2017 ) 7 インチ ナビ ARクリスタルプロ 低反射 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ルノー メガーヌ / メガーヌスポーツ ツアラー ( 2017 ) 7 インチ ナビ取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
ecoアース オイルフィルター(ACF) サンエレメントecoアース オイルフィルター(ACF)サンエレメント
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
【業界初】オイルの劣化を抑制・防止する"革命的エンジンフィルター"です。エンジン内に溜まった汚れやスラッジをがっつり削ぎ落し、エンジン内のオイルの流れをスムーズに!・ECO EARTHに装着した「ACF(特許取得済)」にエンジンオイルが混合することでエンジン内に溜まったカーボンスラッジを強力洗浄し、エンジン内をクリーンにします。・エンジンオイルの潤滑能力を高め、エンジンの抵抗が減少し、エンジン性能の回復耐久性を高める環境性能の高い製品です。・特許第6008351号・ecoアース アーシング液(ACE)と同時使用で効果絶大!
交換目安2000km~3000km
オイルアディティブ LIQUI MOLYオイルアディティブLIQUI MOLY
2,698税込2,968
1本(300mL)
4日以内出荷
二硫化モリブデン(MoS2)を主原料としたオイル添加剤 二硫化モリブデンの潤滑増強剤がエンジン内部のあらゆる摩擦面や摺動面の金属表面に高負荷潤滑膜を形成、摩擦抵抗を低減しスムーズな稼働を実現します 摩耗率の低減や高い作動信頼性は化学的にも証明されており、車両の燃費やオイル消費を抑制します 初めてエンジンオイル添加剤を使ってみたいという方にお勧めです
用途エンジンオイル添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL関連資料(0.98MB) (0.98MB)危険物の性状水溶性
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/60R16 96H XL 357781 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/60R16 96H XL 357781DUNLOP(ダンロップ)
28,980税込31,878
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/60R16 96H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)659
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/45R18 100W XL 358975 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/45R18 100W XL 358975DUNLOP(ダンロップ)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ245/45R18 100W XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)684
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R17 95V XL 357805 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R17 95V XL 357805DUNLOP(ダンロップ)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/55R17 95V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)664
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 175/65R15 88H XL 357778 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 175/65R15 88H XL 357778DUNLOP(ダンロップ)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:c抵抗転がり:Aタイヤサイズ175/65R15 88H XLリム径(inch)15タイヤ外径(mm)616
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/40R18 95W XL 358956 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/40R18 95W XL 358956DUNLOP(ダンロップ)
61,980税込68,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/40R18 95W XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)650
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/40R19 96W XL 358959 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/40R19 96W XL 358959DUNLOP(ダンロップ)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/40R19 96W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)676
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R18 97V XL 357806 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R18 97V XL 357806DUNLOP(ダンロップ)
62,980税込69,278
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ245/40R18 97V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)659
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R19 103V XL 357814 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/55R19 103V XL 357814DUNLOP(ダンロップ)
51,980税込57,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/55R19 103V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)738
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/50R16 88V XL 358952 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/50R16 88V XL 358952DUNLOP(ダンロップ)
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/50R16 88V XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)606
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R17 95V XL 358968 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R17 95V XL 358968DUNLOP(ダンロップ)
52,980税込58,278
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ245/40R17 95V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)634
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R17 99V 358964 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R17 99V 358964DUNLOP(ダンロップ)
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R17 99Vリム径(inch)17タイヤ外径(mm)698
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R21 95W 358976 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R21 95W 358976DUNLOP(ダンロップ)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/45R21 95Wリム径(inch)21タイヤ外径(mm)741
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/45R20 100W XL 358980 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/45R20 100W XL 358980DUNLOP(ダンロップ)
70,980税込78,078
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/45R20 100W XLリム径(inch)20タイヤ外径(mm)726
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R18 104V XL 357811 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R18 104V XL 357811DUNLOP(ダンロップ)
45,980税込50,578
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R18 104V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)723
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/45R19 102W XL 358957 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/45R19 102W XL 358957DUNLOP(ダンロップ)
64,980税込71,478
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ245/45R19 102W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)710
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R20 102V 358971 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/55R20 102V 358971DUNLOP(ダンロップ)
54,980税込60,478
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/55R20 102Vリム径(inch)20タイヤ外径(mm)774
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/50R18 101V XL 357809 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/50R18 101V XL 357809DUNLOP(ダンロップ)
46,980税込51,678
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/50R18 101V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)699
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/65R15 91H 357777 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/65R15 91H 357777DUNLOP(ダンロップ)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/65R15 91Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)642
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/35R19 93V XL 358961 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/35R19 93V XL 358961DUNLOP(ダンロップ)
75,980税込83,578
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ245/35R19 93V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)659
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780DUNLOP(ダンロップ)
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/55R16 94H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)638
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/45R18 89W 357807 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/45R18 89W 357807DUNLOP(ダンロップ)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ215/45R18 89Wリム径(inch)18タイヤ外径(mm)656
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R15 84H 357776 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R15 84H 357776DUNLOP(ダンロップ)
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/60R15 84Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)609
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/50R17 98V XL 357784 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/50R17 98V XL 357784DUNLOP(ダンロップ)
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/50R17 98V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)664
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/35R20 95V XL 358974 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/35R20 95V XL 358974DUNLOP(ダンロップ)
92,980税込102,278
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ245/35R20 95V XLリム径(inch)20タイヤ外径(mm)684
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/60R18 107V XL 357813 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/60R18 107V XL 357813DUNLOP(ダンロップ)
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/60R18 107V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)748
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R19 98W XL 358954 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 245/40R19 98W XL 358954DUNLOP(ダンロップ)
71,980税込79,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ245/40R19 98W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)685
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/50R21 101V 358979 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/50R21 101V 358979DUNLOP(ダンロップ)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ235/50R21 101Vリム径(inch)21タイヤ外径(mm)775
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/50R17 95V XL 357785 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/50R17 95V XL 357785DUNLOP(ダンロップ)
41,980税込46,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/50R17 95V XLリム径(inch)17タイヤ外径(mm)653
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/45R19 99V XL 358970 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/45R19 99V XL 358970DUNLOP(ダンロップ)
61,980税込68,178
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/45R19 99V XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)701
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/50R18 99V XL 357794 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/50R18 99V XL 357794DUNLOP(ダンロップ)
46,980税込51,678
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)その他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ225/50R18 99V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)689
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R19 96W XL 358955 DUNLOP(ダンロップ)ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 225/45R19 96W XL 358955DUNLOP(ダンロップ)
58,980税込64,878
1本
6日以内出荷
SYNCHRO WEATHERオールシーズンタイヤ路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット全天候氷上性能雪上性能
仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤその他低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ225/45R19 96W XLリム径(inch)19タイヤ外径(mm)691
...
自動車用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら