カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(35)
- バッテリー・電装(2)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(3)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(2)
- 自動車用品
絞り込み
ブランド
- ミヤコ自動車(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- GYEON(ジーオン)(3)
- 武蔵ホルト(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- カナテクス(2)
- AISIN(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- ニューホープ(1)
- MICRO(1)
- KYO-EI(1)
- HKT(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- EXEDY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Lug Nut 21HEX 貫通
KYO-EI(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(20個)当日出荷全長(mm)16色クロームメッキタイプ貫通テーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
ハードコート
ニューホープ¥12,980税込¥14,2781個(2L)5日以内出荷スプレー式の超撥水コーティング剤。 簡単施工なのに、きれいな仕上がり。塗り込み不要で、洗車時間の短縮、作業性がアップします。 仕上げ直後の撥水力が優れるだけでなく、強いコーティング効果で長時間撥水力が持続します。 付着する嫌な水垢も軽く水洗いしただけで、簡単にきれいに落とせます。 ギラツキのない光沢が得られます。用途自動車ボディ用成分シリコーン樹脂、ノンニオン系活性剤、グリコール類内容量(L)2液性中性危険物の類別非危険物特性撥水
シートカバーネオ
クラッツィオ¥42,980~税込¥47,278~1セット4日以内出荷から31日以内出荷クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。 ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。用途カーアクセサリー用シートカバー
Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,800税込¥4,1801個9日以内出荷非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(421件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ラジエターキャップ
HKT(321件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥40,980税込¥45,0781個翌々日出荷ヒタチ製 12V 50A D128 バキュームポンプ付、ヒタチ製 12V 40A D128 バキュームポンプ付、共通品での出荷となります バキュームポンプ付、ヒタチ製 12V 40A バキュームポンプ付、ヒタチ製 12V 50A バキュームポンプ付、ヒタチ製 バキュームポンプ付主な適合純正品番R2D7-18-300A・R2D5-18-300・23100-HC300・R2D1-18-300A・23100-HC500・23100-HC510・R2D5-18-300Aメーカーマツダ、日産サービス分類リサイクル・リビルト
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
RG ダウンサス ピノ HC24S
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式HC24S備考2WD 0.66L適合車種ピノ年式07/1~10/2エンジン型式K6Aフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE
HELLA PAGID¥21,980~税込¥24,178~1セット(4枚)3日以内出荷HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から5日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913025-231024-02.jpg)
ブロアモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から4日以内出荷ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
ブレーキディスク
brembo¥24,905~税込¥27,396~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP![コンデンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13967016-250225-02.jpg)
コンデンサー
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷参考品番95310-58J00、95310-58J01、95310-58J02、95310-58J03、1A24-61-480A、1A24-61-480B、1A24-61-480C、27650-4A00A、27650-4A00B、27650-4A00E型式MH2#S、HA24#、HE22S、MK21S、HG21S、MF22S、MJ2#S、HB24S、HB25S、MM21S、HC24S、ML21S、MG22Sメーカースズキ、マツダ、日産代表車種ワゴンR、アルト/ラパン、パレット、MRワゴン、AZワゴン、キャロル、フレアワゴン、ピノ、ルークス、モコ
ブレーキパッド
brembo¥14,790~税込¥16,269~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
































![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)



![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913025-231024-02.jpg)


![コンデンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13967016-250225-02.jpg)



![ラジエーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63556686-240404-02.jpg)







![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)