絞り込み
使用荷重(kg)
  • 3kg
  • 1kg(105)
  • 1kg未満(66)
  • 2kg(34)
  • 4kg(1)
  • 5kg(8)
  • 6kg(4)
  • 7kg(3)
  • 8kg(2)
  • 9.1kg(1)
  • 10kg以上(32)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NLG(エヌエルジー)(12)
  • SK11(7)
  • DBLTACT(5)
  • TRUSCO(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • 三共コーポレーション(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • コヅチ(2)
  • シンワ測定(2)
  • ふくろ倶楽部(2)
  • フジ矢(2)
  • 土牛(2)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • SSPOWER(1)
  • トライメイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セイフティコード 布製 モノタロウ

    セイフティコード 布製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
    用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)材質【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム使用荷重(kg)3以下自然長(mm)約760最大長(mm)約1450
  • 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業

    落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
    用途落下・紛失防止
  • DBLTACT布製安全コード DBLTACT

    DBLTACT布製安全コード

    DBLTACT(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
    最大長(mm)1340
  • カラビナ式 マグネットストラップ トライメイト

    カラビナ式 マグネットストラップ

    トライメイト
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    マグネット式で脱着可能なカラビナです。取り外しが多いものの持ち運びに最適です。
    用途キー、懐中電灯、小さな工具用として耐荷重(kg)3サイズ(mm)11.5
  • ストラップ安全コードN ふくろ倶楽部

    ストラップ安全コードN

    ふくろ倶楽部(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。
    最大長(mm)1340
  • 布製セーフティコード3kg SK11

    布製セーフティコード3kg

    SK11
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)3
  • 布製セーフティコード SK11

    布製セーフティコード

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。
    用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
  • 安全ロープ用工具接続ワイヤー タジマツール(TJMデザイン)

    安全ロープ用工具接続ワイヤー

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ワイヤー、ナイロンコート。安全ロープシリーズすべてに使用できます
    トラスコ品番335-4229質量(g)5使用荷重(kg)3製品質量(g)5
  • アルミカラビナ HG SK11

    アルミカラビナ HG

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。
    用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110耐荷重(kg)3ロック機能なし
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途工具の落下防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)80芯径(mm)1.2コード径(Φmm)5.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)3最大長(mm)1400
  • 安全ループ ワイヤー TRUSCO

    安全ループ ワイヤー

    TRUSCO
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    適合機種TALシリーズ材質ステンレス
  • スマートザイル ジャバラ式 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートザイル ジャバラ式

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個ほか
    当日出荷
    工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
    用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)81本体質量(g)81自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)3以下
  • 布製安全コード DBLTACT

    布製安全コード

    DBLTACT
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大長(mm)1340
  • セーフティコード レギュラー TRUSCO

    セーフティコード レギュラー

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
    用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール自然長(mm)約750最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1350
  • ワイヤーフィット安全コード SK11

    ワイヤーフィット安全コード

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。 工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。
    用途工具の落下紛失防止対策。材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布自然長(mm)630最大長(mm)1300
  • 安全布製コード2 シンワ測定

    安全布製コード2

    シンワ測定
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。
    用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2丁掛けセーフティーコード フジ矢

    2丁掛けセーフティーコード

    フジ矢
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
    用途工具の落下防止にご使用ください。使用荷重(kg)3.0以下自然長(mm)840最大伸長(mm)1400
  • セーフティコード フックxアラミドコード TRUSCO

    セーフティコード フックxアラミドコード

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。
    用途高所作業時の工具落下防止に。工具などの紛失防止に。材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチール、コード部:アラミド繊維自然長(mm)約850最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1550
  • セーフティーコードスリム フジ矢

    セーフティーコードスリム

    フジ矢
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
    用途工具の落下防止にご使用ください。自然長(mm)840
  • 布製安全コード3KGフック SK11

    布製安全コード3KGフック

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)3自然長(mm)710最大長(mm)1460
  • 接続コード SK11

    接続コード

    SK11(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    セフティコードを直接取付できない時に便利です。3kg用です。セフティコードを直接取付できない時に最適です。
    用途工具の落下紛失防止。使用荷重(kg)3
  • 布製安全コード エクストラロング DBLTACT

    布製安全コード エクストラロング

    DBLTACT
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    最大伸長1750mmの超ロングタイプ!
    全長(mm)900使用荷重(kg)3金具両端フック×2個最大長(mm)1750
  • インパクト用布製安全コード DBLTACT

    インパクト用布製安全コード

    DBLTACT
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
    全長(mm)625±20色ブラック使用荷重(kg)3最大長(mm)1030
  • 落下防止用コード/電動工具用 接続コード オーエッチ工業

    落下防止用コード/電動工具用 接続コード

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番370-5994寸法L(mm)200線径(Φmm)4使用荷重(kg)3
  • Dリング付きツールテザー NLG(エヌエルジー)

    Dリング付きツールテザー

    NLG(エヌエルジー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。大型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。
    長さ(mm)100幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • 伸縮コイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮コイル状ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌日出荷
    最大3kgまでの小型手工具を使用する作業者に最適なツールランヤードです。360°クイッククリップを搭載し、絡まりを防止機能を備えると共に、手袋を着用した状態でも簡単に接続できます。耐久性に優れた軽量PUコアを使用しています。コイル状で伸び縮みします。コンパクトで耐久性に優れた設計を採用し、リストバンドとの併用や狭い空間での使用に最適です。耐穿刺スリーブにより、汚れや過酷な作業環境に理想的です。
    長さ(cm)4~70安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • 3kg安全コード レンケツカンタイプ黒 土牛

    3kg安全コード レンケツカンタイプ黒

    土牛
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    工具類の落下を防止する。高所作業での落下防止用のワイヤー入り安全コードです。約3kgの重さの落下に耐えられます。従来の落下防止コードの金具よりも強い連結環タイプで、金具のゆるみを目で確認する事が出来ます。連結環のネジ部が赤色に着色してあり、緩みや外れを目で見てしっかり確認できます。
    色黒質量(g)80使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1300
  • 落下防止コード コヅチ

    落下防止コード

    コヅチ
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    布で出来たコードなので、作業中に絡まらず作業効率を高めます。
    用途工具の落下防止対策に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450テープジャバラ
  • 落下防止コード コヅチ

    落下防止コード

    コヅチ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    からまず、タフな、軽量タイプ。
    用途工具の落下防止に使用荷重(kg)3最大伸長(mm)約1,450
  • セフティコード SSPOWER

    セフティコード

    SSPOWER
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
    用途工具などの落下防止に。ワイヤー径(Φmm)2安全荷重(kg)3コード径(Φmm)5自然長(mm)350最大長(mm)850
  • TOBI アラミド接続コード ふくろ倶楽部

    TOBI アラミド接続コード

    ふくろ倶楽部
    ¥399~税込¥439~
    1個
    翌々日出荷
    高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!。からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!
    使用荷重(kg)3
  • 布製安全コード3KGNロープ SK11

    布製安全コード3KGNロープ

    SK11
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)3自然長(mm)890最大長(mm)1650
  • カラビナランヤード BAHCO(バーコ)

    カラビナランヤード

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。
    用途高所作業の落下防止材質ポリエステル色ブラック/オレンジコード径(Φmm)14最大長(mm)1200最大荷重(kg)(使用)3
  • 電動ドリル用落下防止コード(ブラック) トップ工業

    電動ドリル用落下防止コード(ブラック)

    トップ工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    電動工具の落下防止に
    用途3kg対応落下防止コードトラスコ品番407-3673質量(g)68耐荷重(kg)3コード径(Φmm)6自然長(mm)380最大長(mm)830
  • ネジロック式ケーブル NLG(エヌエルジー)

    ネジロック式ケーブル

    NLG(エヌエルジー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    航空機用グレードの鉄製ケーブルコアと耐穿刺スリーブで構成されており、過酷で汚れた作業環境に最適です。迅速かつ簡単に取り付け可能です。最大3KGの工具を確実に固定します。ハンマー、ノコギリ、スパナなどの固定穴やハンドルを備えた工具に最適です。
    寸法(mm)150安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • スイベル式ツールテザー NLG(エヌエルジー)

    スイベル式ツールテザー

    NLG(エヌエルジー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    360°回転するDリングを採用している為、固定した工具が自由に動き、絡まりを防ぎます。強力なクライミングコードで作られた独自の自動締め付けループ設計により、落下時には自動的に締め付けられ、誤った取り付けを防止する固定機構を備えています。ボルト固定からニッパーなどの工具の固定まで、幅広い用途に対応する多機能テザーです。取り付け時に回転が必要なボルト(小型ボルトからファサード用ボルトまで)に使用可能です。
    長さ(mm)400幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • ブラケット (アングルグラインダー用) NLG(エヌエルジー)

    ブラケット (アングルグラインダー用)

    NLG(エヌエルジー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    ハンドル部分に装着可能です。アングルグラインダーに安全なテザーポイントを提供し、工具用ストラップを取り付けることができます。レーザーカット加工されたステンレス鋼製のアングルグラインダーブラケットは耐久性に優れ、過酷な作業環境にも耐える設計です。
    長さ(mm)60幅(mm)30安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • ツールハーネス (電動工具用) NLG(エヌエルジー)

    ツールハーネス (電動工具用)

    NLG(エヌエルジー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    電動工具用のユニバーサルハーネスであり、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを提供します。工具を確実に固定したまま簡単にバッテリー交換ができる、独自かつ特許取得済みの設計が特徴です。アーマープレートベースは、工具本体を平面に置いた際の安定性を確保する滑り止め機能を備え、バッテリーパックを損傷から保護するよう設計されています。様々な電動工具のバッテリーに対応しています。軽量かつ耐久性に優れ、既存製品の多くの不満点を解消します。工具本体の固定を解除することなくバッテリーを容易に交換でき、作業効率と安全性を向上させます。
    長さ(mm)100幅(mm)70奥行(mm)100安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
  • リストバンド NLG(エヌエルジー)

    リストバンド

    NLG(エヌエルジー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    ワンサイズで全ての方にフィットします。狭いスペースに最適なコンパクトな設計と、一日中快適な高反発クッションパッドを備えています。非導電性です。面ファスナー式なのでサイズ調節が簡単です。手首、手すり、足場へのテザーポイントとして使用可能です。スプレー缶などの円筒形の固定に使用可能です。 小型の手工具に対しては、伸縮コイル状ツールランヤード(01364)と組み合わせることで、最適な落下防止対応が可能です。
    長さ(cm)フリーサイズ安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA最大荷重(kg)3
  • 伸縮コイル状ツールランヤード NLG(エヌエルジー)

    伸縮コイル状ツールランヤード

    NLG(エヌエルジー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷
    引っかかりを軽減する頑丈なコンパクトコイルと、工具の自由な動きを可能にし、絡まりを防止する360°回転のカラビナを採用しています。軽量で耐久性に優れ、使いやすさを実現しています。コンパクトで頑丈なコイルは、航空機グレードのケーブルコアと耐穿刺性・拭き取り可能なスリーブで構成されており、最も過酷な作業環境での使用に最適です。コイル状で伸び縮みします。多用途で耐久性に優れ、最も過酷な作業環境での使用を想定して設計されています。
    長さ(cm)10~170安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3
落下防止用コード