絞り込み
使用荷重(kg)
- 6kg
- 1kg(91)
- 1kg未満(57)
- 2kg(27)
- 3kg(41)
- 4kg(1)
- 5kg(7)
- 7kg(1)
- 8kg(2)
- 9.1kg(1)
- 10kg以上(20)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- PLANO[安全保護具](1)
- エスコ(1)
- ニッサチェイン(1)
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
商品豆知識




ステンレスコーティングワイヤロープ
ニッサチェイン¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷から9日以内出荷耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。長さ(m)100構成ワイヤ:7×7
落下防止アダプターループ
KNIPEX(クニペックス)¥7,598税込¥8,3581セット(2個)当日出荷最大6kgまでのツールの保持能力を有します。 ループ部分には、カラビナ(別売)やランヤード(別売)を取り付け可能です。コード側を手首・ベルト・装備品などに直接固定可能です。 KNIPEX 落下防止用の留め輪付きプライヤーにのみ対応しています。 アルミ製の頑丈なコードストッパーを採用しています。用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用トラスコ品番657-0587セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個材質ファブリック幅(mm)27色青/赤使用荷重(kg)6自然長(mm)186ロックあり径(mm)85最大使用質量(kg)5.8![ツールストラップ PLANO[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31309469-181017-02.jpg)
ツールストラップ
PLANO[安全保護具]¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。 ストラップはもつれにくい。用途電動ドリルなどの重めのツールに最適耐荷重(kg)6.8
1470-1980mm セーフティーツールランヤード
エスコ¥7,040税込¥7,7441個翌日出荷カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。 工具の落下防止、紛失防止にお使いください。 内部に緩衝ゴム入っています。仕様両端フック(線径10.7mm)付エスコ品番EA983SL-115材質ベルト:ポリエステル、カラビナ・フック:スチール寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38線径(Φmm)8使用荷重(kg)約6.8最大開口(mm)10最大長(mm)1470~1980(カラビナフック含む)






![ツールストラップ PLANO[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31309469-181017-02.jpg)