絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg(9)
- 1kg未満(9)
- 2kg(2)
- 3kg(7)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(6)
- 中林製作所(58)
- ミトロイ(水戸工機)(38)
- 土牛(28)
- エスコ(27)
- トップ工業(23)
- DBLTACT(22)
- TRUSCO(19)
- オーエッチ工業(14)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- DESCO(14)
- 大一鋼業(13)
- WAKI(和気産業)(12)
- 三共コーポレーション(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- ダイケン(9)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(9)
- トライメイト(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

ロックカラビナ BN
SK11(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型
布製セーフティコード
SK11(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
セフティコードフリータイプ
SK11¥978税込¥1,0761個当日出荷自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。用途工具の落下防止・紛失防止。線径(Φmm)2使用荷重(kg)0.5以下自然長(mm)430最大長(mm)1260
マルチクリップリール式
SK11¥789税込¥8681個当日出荷手袋やタオルなど使わないときに挟み、腰回りに携帯できます。リール式で最大60cm伸縮可能です。ベルトに引っ掛けられるクリップタイプです。カラビナにかけられるリング付きです。用途手袋・タオルなどの携帯伸縮範囲(cm)(最大)60
ツールホルダーカラビナ
SK11(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ビットホルダー・キーなどの携帯に最適な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。用途ビットホルダー・キー等の道工具類の携帯。材質主材料:ポリプロピレン、アイレット・ハトメ:スチール、カラナビ:アルミ形状オフセットD型色黒ロック機能なし
アルミカラビナキーリール付き
SK11(4件のレビュー)¥868~税込¥955~1個当日出荷アルミカラビナと邪魔にならない伸縮式キーリールのセットです。アルミのカラビナと邪魔にならない伸縮式のキーリールをセットにしました。用途鍵など携帯。材質カラビナ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
マルチクリップクリップ式
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷手袋やタオルなど使わないときに挟み、ベルトや腰袋にひっかけ携帯できます。金属製クリップです。用途手袋・タオルなどの携帯仕様クリップ付取付可能対象ベルト・腰袋等
アルミカラビナ HG
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110耐荷重(kg)3ロック機能なし
セフティコードカラビナタイプ
SK11(2件のレビュー)¥978税込¥1,0761個当日出荷簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。用途工具の落下防止・紛失防止。線径(Φmm)2使用荷重(kg)0.5以下自然長(mm)240最大長(mm)1200
アルミカラビナ コード付き
SK11¥868税込¥9551個当日出荷から翌々日出荷アルミカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードのセットです。アルミのカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードをセットにしました。用途鍵など携帯。材質カラビナ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
アルミカラビナ バックル付き
SK11¥868~税込¥955~1個当日出荷アルミカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングセットです。アルミのカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングをセットにしました。用途鍵など携帯。材質カラビナ:アルミ形状オフセットD型ロック機能なし
キーリール
SK11¥419税込¥4611個当日出荷しなやかなナイロンコードの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:30
クイックホルダーセット
SK11¥739税込¥8131個当日出荷プロ用、キーおよび先端工具携帯ホルダーセットです。ホルダーの着脱方向を反対にすることで不意の脱落を防ぎます。 ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 軽量アルミ製で安心設計なネジ式ロック付カラビナです。用途先端工具、キー等の落下防止。仕様軽量アルミ製ネジ式ロック付カラビナ材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール軸径(Φmm)6.35形状オフセットD型ロック機能なし
マルチクリップカラビナ
SK11¥719~税込¥791~1個当日出荷手袋、タオルなどの携帯に便利なクリップ仕様です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。カラビナ付で簡単に脱着できます。クリップはレバー部分を上下どちらに倒しても開き、中央に戻すと閉じます。用途手袋、タオルなどの携帯に。材質樹脂
ラバーセーフティコード
SK11¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
キーリール
SK11¥999税込¥1,0991個翌々日出荷丈夫なステンレスワイヤーの伸縮リールです。カラビナ+ベルトクリップで携帯可能です。用途鍵などの携帯に。コード長さ(mm)600荷重(g)使用可能:100
ワイヤーフィット安全コード
SK11(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。 工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。用途工具の落下紛失防止対策。材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布自然長(mm)630最大長(mm)1300
ロックアルミカラビナ HG
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。脱落防止ネジロック機構で落下を防ぎます。用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110ロック機能あり
アルミカラビナ B3
SK11¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。キーリング3pcs付きです。用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ8×80ロック機能なし
トリプルビットストッカー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷片手で簡単出し入れ可能、メンテナンス不要でお手軽です。鍵型形状でビットの脱落防止に使用します。 丈夫で錆びにくいステンレス製です。鍵穴にビットソケット軸部を差込み、溝にそってビットソケットを下げるだけで、簡単に付け外しが出来ます。用途ベルトに装着してビット・ソケット等を3本収納。仕様ビットソケット3本収納可能材質ステンレス適合ベルト幅(mm)55以下
ラバーセーフティコード
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
ラバーセーフティコード
SK11¥989税込¥1,0881本当日出荷から翌々日出荷ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。用途0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)0.5以下コード径(Φmm)3自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
マルチクリップリール付
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用可能で、手袋、タオルなどの携帯に便利です。ワンタッチクリップで簡単に脱着可能です。伸縮可能なリール付きで挟んだまま使用できます。リールはボタンを押して抜くとワイヤーが伸縮し、伸縮の必要がないときはカチッと音がするまで差し込みます。用途手袋、タオルなどの携帯に。材質樹脂長さ(mm)155伸長(cm)リール最大:70
カラビナキーホルダー
SK11(2件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から翌々日出荷リバーシブルのため、気分によって使い分けが可能です。高輝度マイクロプリズムで夜間の視認性抜群です。自転車やバッグ、身の回りの用品に取り付けるだけです。夜間の外出時、ウォーキングなどに最適です。用途キーホルダー形状オフセットD型寸法(mm)30×266ロック機能なし