WIZ'A
セーフティーコード
用途
高所作業での工具の落下防止に
材質
伸縮コード:ポリウレタン樹脂 芯材:ステンレスワイヤー 回転式ナスカン:亜鉛合金 二重リング:スチール,(伸縮コード)ポリウレタン樹脂 (芯材)ステンレスワイヤー (回転式ナスカン)亜鉛合金 (二重リング)スチール
内容量
1個
全6種類を絞り込む
最大使用荷重(kg)
(約)0.5
(約)1
自然長(mm)
380
440
色
クリアブラック
クリアブルー
クリアレッド
最大伸長(mm)
1200
1500
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(g)
自然長(mm)
最大伸長(mm)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81814751
WZSF-05BU
クリアブルー
(約)32
380
1200
(約)0.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
81814760
WZSF-10R
クリアレッド
(約)68
440
1500
(約)1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
81814769
WZSF-10BU
クリアブルー
(約)68
440
1500
(約)1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
81814778
WZSF-05R
クリアレッド
(約)32
380
1200
(約)0.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
81814787
WZSF-05BK
クリアブラック
(約)32
380
1200
(約)0.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
81814796
WZSF-10BK
クリアブラック
(約)68
440
1500
(約)1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください