自動車用オイル・ケミカル :「R-134A」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
品名クリー134a 臨界温度101.03℃ 沸点(℃)-26.2(1atm) 密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃) 蒸気圧(MPa)0.666(25℃) 対応冷媒種別R134a 密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点) 危険物の類別非危険物 組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
1缶ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)