自動車用オイル・ケミカル :「R-134A」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用 対応冷媒種別R134a 接続口M10P1.5(ホース接続口) 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
欠品中

用途R134a用 仕様パッキン付、シールキャップ付 取付ねじW26、山14 接続口M10P1.5フレアオス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 危険物の類別非危険物 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

用途TA165D用 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1パック(6個)
229 税込252
当日出荷

用途R134a用 接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付) 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途R134a用 対応冷媒種別R134a セット内容(赤・青・黄)3本セット 接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付) 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R134a用 接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付) 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途R134a用 対応冷媒種別R134a セット内容(赤・青・黄)3本セット 接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付) 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

用途R134aサービス缶バルブ2個接続用ジョイント 適合TA126・TA126K 材質真鍮 接続口(バルブ)M10P1.5フレアメス×2(ホース)M10P1.5フレアオス×1 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F) セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 真空計(MPa)-0.1~0 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷