自動車用オイル・ケミカル :「潤滑油 缶」の検索結果
高速走行をはじめとし、衝撃荷重を受ける急発進・急停止など、あらゆる過酷な走行条件における乗用車、トラック、バスそして建設機械などすべての車輛のデファレンシャルギヤ用潤滑油として最高級のハイポイドギヤ油です。
容量(L)20
引火点(℃)210(開放式)
流動点(℃)-15
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:17.9、40℃:199.1
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数97
密度(g/cm3 at15℃)0.902
色(ASTM)L3.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
高度精製基油に極圧性、酸化安定性、防錆性など特殊添加剤が加えられており、自動車のハイポイドギヤ用潤滑油として、総合的に実用性能を発揮します。
シェル スパイラックス EP は、重荷重のスパイラルベベルギヤ、一般ギヤボックス、ユニバーサルジョイントなどにも適しています。
容量(L)20
引火点(℃)220(開放式)
流動点(℃)-10
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:29.2、40℃:432.1
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数95
密度(g/cm3 at15℃)0.907
色(ASTM)D8.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
耐熱、耐水性に優れたリチウム系はん用グリースで、特に低温下において優れた潤滑性能を発揮します。
リチウム石けんを増ちょう剤とし、低粘度の高度精製鉱油を基油として、酸化防止剤及び防錆剤を添加しています。
'-40℃までの低温で使用出来ます。動力損失が望ましくない個所にも使用されます。
非常に高速で運転されるころがり軸受や、軽荷重および中荷重の平軸受にも使用されます。
混和ちょう度243
増ちょう剤リチウム
タイプ鉱油
使用温度範囲(℃)-40~130
滴点(℃)187
外観なめらか・褐色
動粘度(mm2/s)100℃:6.3、40℃:40
危険物の類別非危険物
離油度(wt%)100℃×24h:1.8
蒸発量(wt%)99℃×22h:0.3
1缶(16kg)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シフトフィーリングを重視したトランスミッション性能と、極圧荷重のかかるデフ性能を併せ持つギヤ油です。
せん断安定性の優れた粘度指数向上剤(ポリマー)を厳選して配合していますので、過酷なせん断を受けても粘度低下の少ないロングライフのマルチグレードギヤ油です。
厳選した極圧添加剤を効果的に配合していますので、耐スコーリング性能が優れており、長時間の連続高速走行が可能です。
熱・酸化安定性が優れていますので、油温が上昇しやすい高速走行時においても劣化の少ないロングライフのギヤ油です。
潤滑の妨げとなる、撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
適合範囲ギヤ
色L3.0
引火点(℃)212
流動点(℃)-3.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)134.8(40℃)、15.2(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数115
SAE80W-90
密度(g/cm3 at15℃)0.880
危険物の性状非水溶性
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。