1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭エンジニアリングコードレスドリル
レジン液の通り道をつけるため先端にドリルを付けて使用します。最終の仕上げ作業時に先端にフェルトバーをつけてコンパウンドで磨きます。
出力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])0~14000 本体寸法(mm)150×Φ25 本体質量(g)82 充電時間(時間)バッテリー:約2(USBケーブル) 入力(W)12 危険物の類別非危険物 関連資料(10.61MB) 稼働時間(時間)無負荷:約2(最高回転、無負荷時)
1台
15,600 税込17,160
4日以内出荷