自動車用オイル・ケミカル :「ちょう度 2号」の検索結果
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。
石鹸基カルシウム
使用温度範囲(℃)約-20~70
危険物の類別非危険物
銅板腐食(室温、24h)合格
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。
このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。
増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。
優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。
水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。
最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途大型車ホイールベアリング/中大型軸受
増ちょう剤リチウム石鹸
滴点(℃)204
蒸発量(%)0.4(99℃/22時間)
酸化安定度(kPa)40(99℃/100時間)
銅板腐食変化なし(100℃/24時間)
使用温度範囲(℃)-20~30
危険物の類別非危険物
増ちょう剤としてリチウム石けんを、基油として植物油を使用した、樹脂、ゴムに悪影響を与えないグリースです。
用途ブレーキシリンダゴム保護用。その他樹脂・ゴムと接触する機会のある潤滑面。
ちょう度No.2
ちょう度(25℃、60W/min)288
増ちょう剤リチウム石けん
滴点(℃)192
基油植物油
動粘度(mm2/s)19.7(100℃)
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。