自動車用オイル・ケミカル :「オイル 漏れ」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。耐久性に優れています。液漏れ防止の為、フタを閉めて入れてください。
材質PVC 寸法(mm)1067×1067×121(H) 容量(L)64 危険物の類別非危険物
1個(1個)
30,400 税込33,440
欠品中

ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン 全長(mm)178 質量(g)64 容量(L)0.25 全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90 寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178 耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140 アズワン品番64-7880-66 危険物の類別非危険物
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

1本
835 税込919
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-4 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径78×189 容量(mL)500 ノズル長(mm)50 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)50
1個
560 税込616
当日出荷

横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-5 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径96×223 容量(mL)1000 ノズル長(mm)50 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)100
1個
710 税込781
当日出荷

横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-3 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径64×155 容量(mL)250 質量(g)30 ノズル長(mm)50 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)25
1個
320 税込352
当日出荷

横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-2 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径48×132 容量(mL)100 ノズル長(mm)50 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)20
1個
220 税込242
当日出荷

横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-1 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径40×114 容量(mL)50 ノズル長(mm)50 危険物の類別非危険物 目盛単位(mL)10
1個
200 税込220
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-13 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-12 容量(mL)125 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。 どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。 給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月 付属品ガスジェネレーター エスコ品番EA991CT-11 容量(mL)60 使用温度範囲(℃)-20~55 構造防爆構造 接続ねじR1/4” 防塵防水性能IP68 危険物の類別非危険物
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷