自動車用オイル・ケミカル :「オイル 缶」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品アルミ製ノズル エスコ品番EA990XD-6 材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂 全長(mm)440 質量(g)820 容量(L)【ドラム】20 ホース長さ(m)1.3 吐出量(mL/ストローク)71 危険物の類別非危険物
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付 適合一斗缶18L用 寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H) 組立方法固定組立式 アズワン品番64-7863-08 危険物の類別非危険物
1台
20,000 税込22,000
当日出荷

缶の角度が変えられ、エンジンオイル等の小分けに便利です。
用途丸型20L缶用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-6 適合種別20L用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×500 危険物の類別非危険物
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L) 危険等級 アズワン品番65-9310-71 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量200mL 危険物の性状水溶性
1本
265 税込292
翌々日出荷

仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。 適合一斗缶18L用 寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H) 組立方法移動組立式 アズワン品番64-7863-07 危険物の類別非危険物
1台
13,900 税込15,290
当日出荷

缶の角度が変えられ、小分けが容易にできます。
用途角型16L・18L缶用 適合種別16・18L用 付属品缶用ノズル エスコ品番EA520W-7 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×400×500 適合容器角缶 危険物の類別非危険物
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKポリ蛇口付 適合ペール缶10~29L用 寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H) 組立方法固定組立式 アズワン品番64-7863-06 危険物の類別非危険物
1台
20,000 税込22,000
当日出荷

一斗缶とペール缶の双方に対応可能。
仕様●サイズ:500(W)×470(D)×950(H)mm●適用缶:一斗缶:234mm~240mmペール缶:234mm~295mm高さ:294mm~400mm●内容量:約22Lまで●車輪径:113mm●材質:スチール●重量:6.8kg アズワン品番65-2136-10 危険物の類別非危険物
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

一斗缶18L用 1段式 液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付 移動に便利なキャスター付 写真の缶は付属していません。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mm アズワン品番65-2136-08 危険物の類別非危険物
1台
39,400 税込43,340
当日出荷

給油はハンドルを傾けるだけ。ポリ蛇口、キャスター付き
アズワン品番64-7863-05 危険物の類別非危険物
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷

錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個(1個)
21,600 税込23,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)