自動車用オイル・ケミカル :「オーバーヒート防止」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に 成分エチレングリコール(92%)・防錆剤 エスコ品番EA922AB-72 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量920mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,220 税込1,342
翌々日出荷

純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
容量(mL)200 アズワン品番64-7947-82 危険物の類別非危険物
1本
640 税込704
翌日出荷