自動車用オイル・ケミカル :「ギア」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
サイズ(mm)558×558
危険物の類別非危険物
1枚
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。
持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。
ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
容量(L)6
エスコ品番EA991CR-6
直径(Φmm)【本体排出口】25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
適合ギアオイル、灯油、潤滑油
エスコ品番EA990XD-1
材質スチール
全長(mm)1300
質量(kg)3.5
吐出量(mL/ストローク)280
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
適合モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240)
材質アルミダイカスト
寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10
全長(mm)約600
質量(kg)1.92
内径(Φmm)12
ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP
電源LR1 1.5V(付属)
使用温度(℃)-10~50
分解能0.002(L)
流量(L/min)0~30
測定精度(%)±0.5
測定値計測:0.0~999999
電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合)
粘度(mPa・s)8~5000
危険物の類別非危険物
繰返し精度(%)±0.3
呼び圧力(MPa)7
最低作動圧力(MPa)0.03
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。