簡単操作ですばやい吸引力。
仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、サクションホース:耐油ホース1/2B×2200
寸法(mm)機体:530×546×1370
質量(kg)約65(空油時)
切換方式吸排:正逆スイッチ
容量(L)円筒ガラス:13
スイッチリミットスイッチ
モーターAC100V/4P/250W
ポンプ特殊ギヤポンプ
吸込量(L/min)4(油温及び吸込パイプ径により異なる)
危険物の類別非危険物
排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)
1台
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
上抜き・下抜き・排出と1台で3役!!
簡単操作!!どなたでも作業ができます!!
オイルの量・汚れが一見で分かります!!
たっぷり入る廃油タンク!!
パイプとホース接続がカプラー式!!
電動モーターにより安定した吸引力!!
抜群の耐久力!!
仕様吸込パイプ(カプラ付):Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ680L、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ1000L、吸込ホース(カプラ付):1/2B×2200mm
質量(kg)48(空油時)
切換方式吸排:正逆スイッチ
タンク容量(L)下部:55、中間:6
モーターAC100V/4P/250W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:682×529×1054
ポンプ特殊ギヤポンプ
危険物の類別非危険物
1台
¥199,800
税込¥219,780
61日以内出荷
簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能!
液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~)
全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。
多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品)
高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位)
安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別HFC134a
ガスの種類フロン:HFC-134a
表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)
安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ
連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130
使用環境温度(℃)5~40
付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個
危険物の類別非危険物
オイルの点検交換、エンジンケースの洗浄。
スイッチひとつで廃油の移し換えが出来るのは、オカツネ独自の特徴です。
仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、耐油ホース:1/2B×2200
質量(kg)48(空油時)
切換方式吸排:正逆スイッチ
容量(L)円筒ガラス:8
モーターAC100V/4P/0.25kW
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:480×505×1190
ポンプ特殊ギヤポンプ
吸込量(L/min)4(油温、吸込パイプ径により異なる)
危険物の類別非危険物
排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)
1台
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。