自動車用オイル・ケミカル :「缶口」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能! 液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~) 全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。 多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品) 高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位) 安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別HFC134a ガスの種類フロン:HFC-134a 表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン) 安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ 連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130 使用環境温度(℃)5~40 付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個 危険物の類別非危険物
1台
899,800 税込989,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング