酢酸タイプ
バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適
用途ガスケットシール剤
液色赤
容量(g)85
適合温度(℃)-54~343
最大隙間(mm)6(補修隙間)
危険物の類別非危険物
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
酢酸タイプ
バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適
反応形態:脱アセント、比重:1.30
高耐熱・大型車、一般シール用
用途ガスケットシール剤
液色赤
容量(g)311
適合温度(℃)-54~343
最大隙間(mm)6(補修隙間)
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
国産エンジン用
金属部品専用のフランジシール剤です。
ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング、エンジンケース、タイミングカバー、ギアケース、コンプレッサー、ポンプなどのシールに最適です。
硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。
用途ガスケットシール剤
容量(mL)50
液色黒
適合温度(℃)-55~149
危険等級Ⅲ
最大隙間(mm)0.38(補修隙間)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
バルブカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途ガスケットシール剤
液色黒
容量(g)212
適合温度(℃)-59~232
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ウォーターポンプ専用タイプ
ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途ガスケットシール剤
液色グレー
容量(g)14
適合温度(℃)-54~260
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00028L
危険物の性状非水溶性
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途ガスケットシール剤
液色オレンジ
容量(g)85
適合温度(℃)-54~343
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
殆どの機械を潤滑し、耐水性にします。
摩擦ときしみ音を阻止します。
鍵穴・ドア・窓などが固着するのを防ぎます。
ゴム取り付け箇所などを甦らせます。
成分水、石油系蒸留物、ポリメチルシロキサン他
ドアロック、トランクドア、ブレーキケーブル、ゴム取り付け部に使用。
用途シリコンスプレー
使用方法1.使用前に缶を良く振ってください。2.作業箇所に製品を薄くスプレーしてください。3.スプレーした製品を伸ばしてください。4.動いている機械に使用する場合は、スプレー箇所を動かしてください。注意)プラスチックには向いていません(曇る可能性があります)。
液色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1個(290g)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。