ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。
ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。
クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
用途ガラス補修剤
使用方法1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。
液色透明
付属品レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個(5mL)
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。