自動車用オイル・ケミカル :「エアー配管シール剤」の検索結果
スレッドシーラントは、テフロンテープに変わる一液無溶剤タイプのシール剤です。
金属間の隙間に入り空気が遮断されると室温にて硬化が始まり、強靭な膜を作り、すばらしいシール性を発揮します。
用途高性能・ねじシール剤、エアー配管、油圧配管、冷却水路、燃料系の継手部、油圧空圧ねじ込み継手
使用方法1.ネジ部の水分、油分、汚れを落とし乾燥させます。2.スレッドシーラントをオネジ側に塗布します。・塗布の際、ねじ山を1山開けて塗布してください。・塗布量25A以下の配管はネジ方向に3山半周塗布32A以上の配管はネジ方向に3山以上全周塗布3.スパナ・バイブレンチ等でしっかりと締め付けます。4.はみ出したシーラント剤はウエスで拭き取ってください。・シーラント剤のはみ出し部分は硬化しませんが、ネジ接合部は完全に硬化します。
液色白
使用温度範囲(℃)-55~150
引火点(℃)100以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。
油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。
OEM仕様・認定
用途耐熱用・テフロンテープの代替
容量(mL)50
液色白
引火点(℃)100以上
適合温度(℃)-54~204
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
粘度(cP)350000
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。