自動車用オイル・ケミカル :「冷却水 漏れ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。 油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。 OEM仕様・認定
用途耐熱用・テフロンテープの代替 容量(mL)50 液色 引火点(℃)100以上 適合温度(℃)-54~204 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 粘度(cP)350000 危険物の性状非水溶性
1本
4,898 税込5,388
当日出荷