自動車用オイル・ケミカル :「エアコン フレア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380
アズワン品番67-2269-80
危険物の類別非危険物
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。