自動車用オイル・ケミカル :「自動車用 ネジ」の検索結果
R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別R134a用
危険物の類別非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
JTC4949・JTC4949H用
仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25
危険物の類別非危険物
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a
仕様R134a用高圧カプラー
種別R-134a用高圧
ねじ寸法7/16-20UNF
外径(mm)26
危険物の類別非危険物
内径(mm)16.2
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタYP5426
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器ペール缶
質量(kg)5.5
高さ(mm)80
ホース長さ(m)2
吐出し量1ストローク/100cc
ホースねじ1/2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
3日以内出荷
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a
仕様R134a用高圧カプラー
付属品電源アダプタ
種別R-134a用低圧
ねじ寸法7/16-20UNF
外径(mm)26
危険物の類別非危険物
内径(mm)13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
奥まった位置に有る高圧カプラー用
対応冷媒種別R134a
全長(mm)85
ねじ寸法M12X1.75
適合車種BMW2004以降VOLVO S
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)Φ26
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途JTC4144AN用オプションアダプター
適合車種MINI_CVT用
危険物の類別非危険物
ねじサイズM14X1.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。