カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイルアールウィズエイチ¥10,980税込¥12,078
1本(500mL)
当日出荷
商品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル500ml特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイルアールウィズエイチ当日出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
R1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセットアールウィズエイチ当日出荷
商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止全長60cmPAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください
用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適仕様注入ホース青付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ危険物の類別非危険物
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイルアールウィズエイチ¥12,675税込¥13,943
1本(500mL)
当日出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイルアールウィズエイチ¥12,675税込¥13,943
1本(500mL)
欠品中
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイルアールウィズエイチ当日出荷
商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
R1234yf シンプリファイインジェクターアールウィズエイチ翌々日出荷
低圧専用使い捨てオイル注入キットエアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。危険物の類別非危険物
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイルアールウィズエイチ5日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
R1234yfサービス缶ジョイント5缶用アールウィズエイチ3日以内出荷
商品名:R1234yfサービス缶ジョイント5缶用特長:R1234yfサービス缶を最大5缶まで同時充填可正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付
用途用途:R1234yf サービス缶の充填にゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイルアールウィズエイチ5日以内出荷
品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル1L特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充にまた添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイルアールウィズエイチ5日以内出荷
商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。注意:PAGタイプなどのコンプレッサーオイルや異物の混入により、車内の電動システムに欠損させる恐れがあります。POEオイル使用の車両専用
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に、添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ4日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物関連資料(1.47MB)
R1234yfサービス缶ジョイント6缶用アールウィズエイチ3日以内出荷
商品名:R1234yfサービス缶ジョイント6缶用特長:R1234yfサービス缶を最大6缶まで同時充填可ゲージマニホールドのチャージホースへ接続正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター付
用途用途:R1234yf サービス缶の充填にゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大6缶まで一気にチャージ可付属品正ネジ⇒逆ネジ変換アダプター危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3