自動車用オイル・ケミカル :「エア缶」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。 トラスコ品番137-2138 材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 アズワン品番64-8633-94 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。コックを付けたまま保管可能です。エア抜きパイプ付のタイプは脈動なくスムーズに吐出可能です。お手持ちの缶に合わせて特注品対応承ります。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。 仕様エア抜きパイプ:あり 材質真鍮、ステンレス(SUS304)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、クロムメッキ 幅(mm)84 高さ(mm)277 奥行(mm)194 間口(mm)13 口径(Φmm)48.8 外径(Φmm)缶吐出口:48.8 レバー色オレンジ 適合流体低粘度オイル、洗剤、ワックス 口径(mm)取付:48.8 危険物の類別非危険物 パッキンNBR
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング