絞り込み
ブランド
- Petronas
- モノタロウ(79)
- JTC(223)
- エスコ(160)
- デンゲン(151)
- 武蔵ホルト(116)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(103)
- SOFT99(71)
- KTC(66)
- 旭エンジニアリング(49)
- ミヤサカ工業(47)
- PERMATEX(46)
- PITWORK(日産)(39)
- 呉工業(クレ)(36)
- BLUESTAR(36)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- ダイゾーニチモリ(30)
- Noxudol(ノックスドール)(30)
- アールウィズエイチ(30)
- WURTH(ウルト)(28)
- RISLONE(28)
- ブランドをもっと見る

TUTELA TRANSMISSION ZC COMPETITION 80W140 1L
Petronas¥6,698税込¥7,3681個(1L)7日以内出荷高温・高負荷状況で絶大な信頼性を発揮するレース用ギヤオイル。スーパーGTやFIA GT3選手権、FIA F4、スーパー耐久で実践使用され、各種ワンメイクレースやチューニングカーでのサーキット走行等、あらゆる走行シーンおいて確実にギヤを保護します。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用実績も多く、安心して使用出来ます。用途機械式LSD装着車に対応。サーキット走行に特化したレース用ギアオイル。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用も可能危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
TUTELA MULTI DCT 700 20L
Petronas¥109,800税込¥120,7801個(20L)6日以内出荷プレミアム合成油をベースに特別に開発された高性能DCTフルード。湿式DCTギヤボックスの要求性能を満たすべく、プレミアム合成油をベースに特別に開発された高性能DCTフルードです。広範囲にわたるフィールドテスト及びベンチテストを経て様々なメーカーの仕様に対応することを実現しました。高温下での優れた熱安定性と酸化安定性により、常に安定した粘度特性を維持し、DCTの適正な作動特性を長期にわたり維持します。また、スラッジなどの堆積物の生成を防ぎ、DCT内部をクリーンに保ちます。強化された油膜特性により優れたせん断安定性を発揮し、ギヤやベアリングなど全ての可動部品を摩耗から保護します。一覧へ戻る用途国産及び輸入車の湿式DCT車両に使用可能。優れた耐熱性と酸化防止性により長期間安定した油圧特性を発揮し安定したギヤシフト性を実現。卓越した油膜特性によりギヤボックス内の各部を確実に保護。優れた防錆作用とシール適合性により長期にわたり腐食とオイル漏れからギヤボックスを保護危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
TUTELA MULTI CVT 700 20L
Petronas¥69,980税込¥76,9781個(20L)6日以内出荷多くの規格に適合した高性能次世代CVTフルード。先進技術によって開発された次世代合成油をベースに、高品質・高性能な添加剤を配合した高性能CVTフルードです。ベルトとプーリーの金属間摩擦を最適化し、CVTに要求される動力伝達力を発揮します。(チェーンタイプも含む)。特に優れた耐摩耗性と酸化安定性、耐熱性や腐食防止性を持ち、国内外を問わず多くのメーカーの規格に適合しています。また、TOYOTA ハイブリッドトランスミッションにも使用可能です。用途プーリー・ベルト等の金属摩耗を低減し、確実に保護。通常走行から過酷な使用環境まで常に安定した摩擦特性を発揮。優れた清浄分散力によりトランスミッション内部の堆積物の生成を抑制。特に優れた低温流動性を持ち、冬季のドライブでも確実な作動性を発揮危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
TUTELA MULTI ATF 700 20L
Petronas¥48,980税込¥53,8781個(20L)6日以内出荷省燃費性、酸化安定性に優れた高性能ATフルード。DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVの承認を取得した高性能ATフルードです。低粘度で省燃費性がよく、高温時の酸化安定性に優れ、粘度変化が少ないことで高いスラッジ抑制性能を発揮します。多種多様な試験の結果、9速変速機を含め、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全規格に適合しました。また、DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVや、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。用途低粘度により優れた省燃費性能を発揮。優れた低温流動性により、オールシーズンに対応。9速AT車にも適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
TUTELA MULTI ATF 500 20L
Petronas¥45,980税込¥50,5781個(20L)6日以内出荷多くの規格に適合したATフルード。DEXRON(R)-VIの承認を取得した高性能のトランスミッションフルードです。標準規格性能を上回る耐久性を持ち、多種多様な試験の結果、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全ての規格に適合しました。また、日本の自動車メーカーの規格である、JASO M315-2013 1Aと 2Aの要求性能も満たしています。GM DEXRON(R)-VI / Ford MERCON(R)や、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。用途高い摩耗防止性でギヤを含む部品を保護、耐久性を保つ。高温においての酸化安定性が優れ、スラッジ・デポジットを抑制。粘度安定性がよく、安定した油膜を形成危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L
Petronas¥90,980税込¥100,0781個(20L)6日以内出荷PETRONASの最新技術から生まれたマルチユース高性能ギアオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。LSD付きの FF、MRのトランスミッションや FRのトランスミッション及びデフに使用可能なマルチユース性を持ち、様々な駆動系に使用可能です。また、厳選された高度精製ベースオイルと新開発の添加剤を採用し、過酷な条件で使用されるギヤボックスを優れた耐荷重性と耐摩耗性によって保護します。加えて、マイルドな LSD作動特性により、不快なチャタリングを抑え、スムーズなシフトフィールと優れたドライバビリティを実現します。また、走行会・レース・ラリー等の過酷な使用環境から、市街地・高速道路などの一般走行まで幅広くカバーします。用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性・極圧性により、駆動系統を長時間保護。市内走行及び高速運転からレース走行まで幅広く対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
TUTELA AXLE 300 85W140 20L
Petronas¥83,980税込¥92,3781個(20L)6日以内出荷PETRONASの最新技術が生み出す過酷な使用環境に対応した高性能ギヤオイル。PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。優れた耐摩耗性・高温酸化安定性により、市街地走行からレース・ラリー等の過酷な使用環境下でギヤに掛かる高い負荷と強い衝撃による歯面の摩耗・剥離・腐食から長時間ギヤを保護します。また、 PETRONAS 独自の高度精製ベースオイルと厳選された添加剤の配合により、オイルの劣化によって生成されるデポジット・ワニスの堆積を抑え、ギヤボックス内部や金属表面、ベアリング各部をクリーンに保ちます。LSDに対応しスムーズな作動特性を発揮します。また、FR車のハイポイドギヤなどのリヤデフへの使用にも最適です。用途機械式LSD装着車に対応。優れた摩耗防止性、極圧性、耐ピッチング性により駆動系を長時間保護。市内走行からレース、ラリー走行にも対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
PARAFUL UP 20L
Petronas¥129,800税込¥142,7801個(20L)6日以内出荷ストリートからサーキットまで対応のクーラント。最新のアルミシリンダーブロックなどの軽合金材料を使用したエンジンに対応するクーラントです。有機酸技術(O.A.T)に基づく有機酸化抑制剤とモノエチレングリコールをベースに配合され、様々なエンジンと冷却システムに対応します。-40℃から125℃までワイドな温度域をカバーし、冷却システム内の様々なパーツを確実に保護します。過酷な使用温度域に於いても堆積物等の生成を抑制し、キャビテーションを抑え、冷却水の循環性能を確保します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL危険物の性状水溶性
EXTREME GEAR FOR RACING 80W140 20L
Petronas¥129,800税込¥142,7801個(20L)6日以内出荷過酷な環境下で真価を発揮、レース車両の高度な要求にも応える高性能ギヤオイル。SUPER GTやFIA GT3車両、スーパー耐久での厳しい条件下での実戦テストを経て開発され、SUPER GT SEPANGなどの過酷な耐久レースやスプリントレース、ジムカーナやダートラなど、競技を選ばずその実力を発揮します。いかなる場面でもミッションやデフを確実に保護し、安定した作動を実現させる為、特別なフォーミュレーションを使用して開発された高性能次世代化学合成ギヤオイルです。ハイイニシャルトルクの機械式LSDにも対応し、不快なチャタリングを抑え、確実なトルク伝達とホイールコントロールを可能にします。なお、HEWLANDやX-TRACなどの競技用ドグミッションなどにも対応しています。用途機械式LSD装着車に対応。競技用/ノーマル問わずトランスミッション・デフを保護。耐熱性が良く、真夏の耐久レースなどの長時間の負荷からもギヤを保護。優れた粘度維持性により、長期間の油膜維持を実現危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
EXTREME GEAR FOR RACING 75W90 20L
Petronas¥129,800税込¥142,7801個(20L)6日以内出荷ストリートからサーキットまで幅広く対応した高性能ギヤオイル。スーパー耐久をはじめ、国内の各種ワンメイクレースでのテストを通して開発されたレーシングトランスミッションオイルです。さらに、耐久レースのみならず、ジムカーナやダートラなど競技にも対応可能です。機械式LSDを搭載したトランスアクスルにも対応し、LSD特有のチャタリングを抑えることで、ストリートでも快適なドライブを実現します。用途機械式LSD装着車に対応。耐久レースでも優れた実力を発揮。様々な競技に対応可能な高性能ギアオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性