自動車用オイル・ケミカル :「冷却水漏れ止め剤」の検索結果
ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。
適合車ガソリン・ディーゼル車
成分特殊シール強化剤、鉱物油
質量(g)815
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35
使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。